ALTRONIX AC 전원 공급 장치 및 변압기
스타일 | 모델 | 깊이 | 외함 유형 | 높이 | 항목 | 설치 | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T2428100C | 4.5 " | 옥내의 | 5.62 " | 클래스 2 변압기 | 벽 | 100 | 7" | ₩ 218,242 | |
B | T2428300 | 5.1 " | 엽니다 | 3.25 " | 변신 로봇 | 발 | 300 | 5.15 " | ₩ 661,132 |
AC 전원 공급 장치 및 변압기
Altronix AC 전원 공급 장치 및 변압기는 점화, 환기, 난방, 에어컨 및 HVAC 제어 시스템의 보안, 감시, 액세스 제어 장치를 포함한 전자 공급 장치 및 장비에 전원을 공급합니다. 이 제품은 섭씨 0도에서 49도 범위의 온도에서 작동하며 실내 사용 시 내재된 폭발 안전을 위해 개방형 및 실내 인클로저와 함께 제공됩니다. 풋 및 벽 장착 옵션으로 제공되는 다양한 장치 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 클러치 플레이트 및 패드 홀더
- 플레이트 및 빔 리프팅 클램프
- 진동기 액세서리
- 골판지 튜브
- 차량 부품 보호
- 유압시스템 구성품
- 재료 리프트
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 라우터
- 리프팅 하드웨어
- ASCO VALVES 수동 작동기가있는 황동 솔레노이드 밸브
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Durapan 솔리드 커버
- KEO 밀링 커터, 고속 강철
- ARLINGTON INDUSTRIES 지붕 깜박임, 네오프렌
- APPROVED VENDOR 1/2"-3/4" Tri Clover 호환 피팅 연결 어댑터
- BISHAMON INDUSTRIES Lo Profile LX 시리즈 시저 리프트 테이블
- SIGNODE 기어
- DAYTON 스플라인 커플링
- EXTECH 습도 온도계