그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클래스 2 변압기 |
깊이 | 2.56 " |
인클로저 마감 | 마침 없음 |
인클로저 등급 | 평가되지 않음 |
외함 유형 | 엽니다 |
높이 | 2.25 " |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 115 VAC |
설치 | 발 |
Output Voltage | 16 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 49도 C |
VA 등급 | 100 |
폭 | 3.12 " |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8504314065 |
원산지 | DO |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | Output Voltage | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1656 | 2.25 " | 1.87 " | 115 VAC | 16 VAC | 56 | 2.75 " | ₩ 94,727 | ||
T24130D | 2.25 " | 2.57 " | 115 / 220 VAC | 24 VAC | 100 | 4.13 " | ₩ 119,612 | ||
T2428100 | 2.25 " | 2.55 " | 120 VAC | 24 / 28 VAC | 100 | 3.62 " | ₩ 128,975 | ||
T2856 | 1.15 " | 2.25 " | 115 VAC | 28 VAC | 56 | 3.15 " | ₩ 111,492 | ||
T2885D | 2.25 " | 2.57 " | 115 / 220 VAC | 28 VAC | 100 | 4.13 " | ₩ 127,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.