그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클래스 2 변압기 |
깊이 | 2.25 " |
인클로저 마감 | 마침 없음 |
인클로저 등급 | 평가되지 않음 |
외함 유형 | 엽니다 |
높이 | 2.55 " |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 120 VAC |
설치 | 발 |
Output Voltage | 24 / 28 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 49도 C |
VA 등급 | 100 |
폭 | 3.62 " |
선박 중량 (kg) | 1.49 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8504314065 |
원산지 | CN |
A.
A.
A. 통풍이 잘되고 물에 노출될 가능성이 없는 건조한 장소에 설치하십시오. 효율적인 전력 분배를 위해 전원을 공급하는 장치의 전압 요구 사항과 변압기와 이러한 장치 사이의 거리를 고려하십시오.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.