그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클래스 2 변압기 |
깊이 | 5.63 " |
인클로저 마감 | 마침 없음 |
인클로저 등급 | 평가되지 않음 |
외함 유형 | 옥내의 |
높이 | 3.38 " |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 120 VAC |
설치 | 피트 또는 1/2 "NPT 허브 |
Output Voltage | 24 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 평가되지 않음 |
VA 등급 | 50 |
폭 | 2.88 " |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8504314065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | Output Voltage | 깊이 | 인클로저 등급 | 상 | VA 등급 | 폭 | 외함 유형 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR50VA005 | 24 VAC | 2.5 " | 평가되지 않음 | 1 | 50 | 3.5 " | 옥내의 | 3" | ₩ 59,920 | ||
TR50VA014 | 24 VAC | 2.5 " | 평가되지 않음 | 1 | 50 | 3.44 " | 옥내의 | 3.06 " | ₩ 64,452 | ||
TR50VA015 | 24 VAC | 2.5 " | 평가되지 않음 | 1 | 50 | 3.5 " | 옥내의 | 3.06 " | ₩ 66,377 | ||
TR75VA001 | 24 VAC | 2.5 " | 평가되지 않음 | 1 | 75 | 3.88 " | 옥내의 | 3" | ₩ 70,647 | ||
TR75VA003 | 24 VAC | 2.5 " | 평가되지 않음 | 1 | 75 | 3.88 " | 옥내의 | 3.06 " | ₩ 68,460 | ||
TR75VA005 | 24 VAC | 2.5 " | 평가되지 않음 | 1 | 75 | 3.88 " | 옥내의 | 3.03 " | ₩ 82,635 | ||
TR100VA001 | 24 VAC | 2.5 " | 평가되지 않음 | 1 | 100 | 4" | 옥내의 | 3.03 " | ₩ 78,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.