그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클래스 2 변압기 |
깊이 | 4.3 " |
인클로저 마감 | 없음 |
외함 유형 | 엽니다 |
높이 | 3.6 " |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 208 VAC |
설치 | 벽 |
Output Voltage | 24 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 55도 C |
VA 등급 | 75 |
폭 | 4.1 " |
선박 중량 (kg) | 1.76 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8504320000 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | 설치 | Output Voltage | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9070TF50D13 | 3" | 4" | 120 VAC | 플랜지 | 12 / 24 VAC | 50 | 3" | ₩ 737,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.