그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클래스 2 변압기 |
깊이 | 3" |
인클로저 마감 | 마침 없음 |
외함 유형 | 엽니다 |
높이 | 4" |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 120 VAC |
설치 | 플랜지 |
Output Voltage | 12 / 24 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 55도 C |
VA 등급 | 50 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 1.78 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 8504314065 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | 설치 | Output Voltage | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9070T75D14 | 4.3 " | 3.6 " | 208 VAC | 벽 | 24 VAC | 75 | 4.1 " | ₩ 362,775 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.