FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH300A 변압기 제어 입력 480/277/240/120 출력 24
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클래스 2 변압기 |
깊이 | 6" |
인클로저 마감 | 분말 코팅 |
인클로저 등급 | NEMA 1 |
외함 유형 | 엽니다 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 12.13 " |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 120/240/277/480VAC |
설치 | 멀티 |
Output Voltage | 24 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 평가되지 않음 |
VA 등급 | 100 |
폭 | 12.12 " |
선박 중량 (kg) | 8.99 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 39.7 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8504409530 |
A. PSH300A는 cUL, CE, UL, RoHS 표준을 준수하며 특별 내진 인증(OSP-0201-10)도 보유하고 있습니다.
A. LED 전원 표시기는 전원 공급 장치의 작동 상태를 시각적으로 확인하여 실시간 피드백을 제공합니다.
프로덕트 | 모델 | Output Voltage | 깊이 | 인클로저 등급 | 상 | VA 등급 | 폭 | 외함 유형 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR50VA005 | 24 VAC | 2.5 " | 평가되지 않음 | 1 | 50 | 3.5 " | 옥내의 | 3" | ₩ 59,920 | ||
TR50VA014 | 24 VAC | 2.5 " | 평가되지 않음 | 1 | 50 | 3.44 " | 옥내의 | 3.06 " | ₩ 64,452 | ||
TR50VA015 | 24 VAC | 2.5 " | 평가되지 않음 | 1 | 50 | 3.5 " | 옥내의 | 3.06 " | ₩ 66,377 | ||
TR75VA001 | 24 VAC | 2.5 " | 평가되지 않음 | 1 | 75 | 3.88 " | 옥내의 | 3" | ₩ 70,647 | ||
TR75VA003 | 24 VAC | 2.5 " | 평가되지 않음 | 1 | 75 | 3.88 " | 옥내의 | 3.06 " | ₩ 68,460 | ||
TR75VA005 | 24 VAC | 2.5 " | 평가되지 않음 | 1 | 75 | 3.88 " | 옥내의 | 3.03 " | ₩ 82,635 | ||
TR100VA001 | 24 VAC | 2.5 " | 평가되지 않음 | 1 | 100 | 4" | 옥내의 | 3.03 " | ₩ 78,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.