그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클래스 2 변압기 |
깊이 | 3.25 " |
인클로저 마감 | 베어 스틸 |
인클로저 등급 | NEMA 1 |
외함 유형 | 옥내의 |
높이 | 4" |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 120 / 208 / 240VAC |
설치 | 범용 마운팅-푸트, 4 X 4 플레이트 또는 허브 마운트 |
Output Voltage | 28 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 평가되지 않음 |
VA 등급 | 50 |
폭 | 2.44 " |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8504314065 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.