ROBERTSHAW

Robertshaw는 세탁기, 냉장고, 식기 세척기, 제빙기 및 저장 온수기용 다목적 제어 장치를 제조합니다. 이 Robertshaw 온도 조절 장치 모델은 UL, ISO, EN 및 CSA 표준에 따라 제조됩니다. 광범위한 Robertshaw 온도 조절기 카탈로그에는 HVAC/R 및 운송 산업 분야의 애플리케이션을 위한 파일럿 및 점화 부품, 진동 센서, 클래스 2 변압기 및 관련 액세서리가 포함됩니다. Robertshaw 프로그래밍 가능 온도 조절기는 일련의 프로그래밍된 설정에 따라 온도를 조정할 수 있는 상업용 애플리케이션의 가열 및 냉각 제어용으로 설계되었습니다. 그들은 Robertshaw의 프로그래밍 불가능한 온도 조절기보다 더 에너지 효율적인 성능을 제공함으로써 사용자에게 더 많은 제어를 제공합니다(온도가 예정된 시간에 자동으로 조정됨). 벽난로 리모콘 및 온도 다이얼과 같은 브랜드의 온도 조절 장치 액세서리는 장식용 가스 벽난로를 업그레이드하는 데 적합합니다. Raptor Supplies 광범위한 Robertshaw 온도 조절기, 용광로 점화, 가스 온수기 제어 및 클래스 2 변압기를 제공합니다.

상세 보기

견적요청

ROBERTSHAW 파일럿 및 점화 구성품

파일럿 및 점화 구성 요소Robertshaw 파일럿 및 점화 시스템 또는 구성 요소는 해양 및 육상 플레어에서 폐가스/오프 가스의 점화를 촉진합니다. 그들은 천연 가스 시스템에 사용됩니다. 이 시스템은 또한 화염 감지 장치를 제공하여 폐가스 점화를 위한 자동 시퀀싱을 보장합니다.(76 제품)

ROBERTSHAW 퍼니스 점화기 제어 장치

용광로 점화기 제어이 점화 제어 장치는 간헐적 파일럿 점화 장치의 적절한 작동을 보장하기 위해 솔리드 스테이트 로직 및 화염 감지 기능을 갖춘 화염 정류 기능을 갖추고 있습니다. 액화 석유 및 천연 가스와 호환되며 최대 320000 BTUh의 버너 점화 속도를 견딜 수 있습니다.(8 제품)

로버트쇼 가스 밸브

가스 밸브Robertshaw LP/NG 가스 밸브는 산소, 액화 석유 및 천연 가스와 같은 가스의 흐름을 제어하도록 설계되었습니다. 1/2 ~ 1인치 범위의 입구 크기와 함께 빠른/느린/표준 열림 및 저용량 밸브 구성을 조합하여 사용할 수 있습니다.(63 제품)

ROBERTSHAW 온도 조절기 액세서리

온도 조절기 액세서리Robertshaw 온도 조절기 액세서리에는 각각 온도의 상승 및 하강에 따라 위아래로 밀도록 설계된 온도 다이얼이 포함됩니다. 그들은 구조적 강성과 휴대성을 위해 플라스틱 구조를 특징으로 합니다.(4 제품)

로버트쇼 레귤레이터

레귤레이터(4 제품)

ROBERTSHAW 가스 온수기 제어 장치

가스 온수기 제어가스 밸브가 수온과 파일럿 라이트를 제어하는 ​​시스템에 사용하도록 설계되었습니다. 탱크 파열을 방지하는 안전 밸브가 장착되어 있으며 최대 45000 BtuH의 가열 용량을 제공할 수 있습니다. (3 제품)

ROBERTSHAW 진동 센서

진동 센서(9 제품)

ROBERTSHAW 2급 변압기

클래스 2 변압기디지털 컨트롤러, 가스 제어, 점화 시스템, 모터 액추에이터 및 HVAC 장비와 함께 사용하기에 이상적인 개방형 변압기입니다. 과부하 조건에서 회로를 차단하여 온도 퓨즈 보호 기능을 제공하며 40, 48, 50 및 75VA 전력 등급으로 제공됩니다. (6 제품)

ROBERTSHAW 가스 기기 제어

가스 기기 제어Robertshaw 가스 기기 제어 장치에는 브랜드의 다양한 온도 조절 장치와 함께 사용하기에 적합한 불꽃 점화 모듈 외에도 고온 표면 오븐 점화기, 솔레노이드 밸브, 소각로 파일럿 및 철판/오븐용 온도 조절 장치 키트와 같은 교체 액세서리가 포함됩니다.(6 제품)

ROBERTSHAW 덕트 압력 스위치

덕트 압력 스위치이 범용 공기 압력 감지 스위치는 조절 공기 필터, 냉각 코일 또는 가스 연소 장치와 함께 사용하기에 이상적입니다. WC에서 0.10 ~ 10 범위의 현장 조정 가능한 설정점과 3개의 수, 90도 빠른 연결 단자가 있는 스냅 작동 스위치가 특징입니다.(11 제품)

ROBERTSHAW 유압 밸브

유압 밸브(15 제품)

로버트쇼 튜빙

관 재료(3 제품)

ROBERTSHAW 온도 조절기

온도 컨트롤러(1개 상품)

ROBERTSHAW 너트 및 와셔

너트와 와셔(1개 상품)

로버트쇼 위생용 개스킷

위생 개스킷(1개 상품)

ROBERTSHAW 도관 피팅

도관 피팅(1개 상품)

로버트쇼 부품

파트(부품)스터핑 박스 키트, 제빙기 밸브, 전기 제한 제어 장치, 가스 밸브, 제어 스위치, 무한 스위치, 손잡이, 파일럿 및 교체 코일이 포함됩니다. 5225 시리즈 제한 제어 장치는 음의 바이어스 전력 요소 다이어프램을 사용하여 조정이 불가능한 공장 보정 온도 보호 기능을 제공합니다.(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Robertshaw의 MPN(제조업체 부품 번호)은 동등한 White-Rodgers 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁사 온도 조절기를 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 구형 Robertshaw 온도 조절 장치를 사용할 수 있습니다. 고객은 또한 모델 번호의 마지막 XNUMX자리를 사용하여 대부분의 전원 제어를 상호 참조할 수 있습니다.

배송

Robertshaw 온도 조절기 배선 카탈로그는 작고 가볍습니다. 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이 Robertshaw 온도 조절기는 항공 화물이 아닌 택배로 배송됩니다.

로버트쇼 소개

Robertshaw는 세탁기, 냉장고, 식기 세척기, 제빙기 및 저장 온수기용 다목적 제어 장치를 제조합니다. 이 Robertshaw 온도 조절 장치 모델은 UL, ISO, EN 및 CSA 표준에 따라 제조됩니다. 광범위한 Robertshaw 온도 조절기 카탈로그에는 HVAC/R 및 운송 산업 분야의 애플리케이션을 위한 파일럿 및 점화 부품, 진동 센서, 클래스 2 변압기 및 관련 액세서리가 포함됩니다. Robertshaw 프로그래밍 가능 온도 조절기는 일련의 프로그래밍된 설정에 따라 온도를 조정할 수 있는 상업용 애플리케이션의 가열 및 냉각 제어용으로 설계되었습니다. 그들은 Robertshaw의 프로그래밍 불가능한 온도 조절기보다 더 에너지 효율적인 성능을 제공함으로써 사용자에게 더 많은 제어를 제공합니다(온도가 예정된 시간에 자동으로 조정됨). 벽난로 리모콘 및 온도 다이얼과 같은 브랜드의 온도 조절 장치 액세서리는 장식용 가스 벽난로를 업그레이드하는 데 적합합니다. Raptor Supplies 광범위한 Robertshaw 온도 조절기, 용광로 점화, 가스 온수기 제어 및 클래스 2 변압기를 제공합니다.

주요 상품명

Robertshaw 상업용 무한 유니키트 스위치

Robertshaw 상업용 무한 유니키트 스위치

로버트쇼(Robertshaw)의 상업용 유니킷(Uni-Kit) 스위치는 발열체에서 소모되는 전력을 조절하는 회전식 스위치입니다. 이 소형 장치는 나사 또는 부싱을 사용하여 장착되며 핫플레이트, 전기 레인지, 워밍 드로어 및 존, 석영 히터, 바비큐 그릴, 공간 히터 및 기타 가전제품에 사용됩니다....

저항 부하의 적절한 제어가 필요한 경우.

Robertshaw Unitrol 700 시리즈 가스 밸브

Robertshaw Unitrol 700 시리즈 가스 밸브

Robertshaw Unitrol 700 시리즈 블리드 제어 가스 밸브는 가스 흐름을 차단하는 데 사용됩니다. 파일럿 가스 및 수동 메인 밸브, 파일럿 조절 밸브, 별도의 자동 안전 파일럿 밸브, 다이어프램 밸브, 그리고 직선 가스 압력 조절 장치로 구성됩니다.

Robertshaw의 경쟁 우위

로버트쇼 eST 기술

로버트쇼 eST 기술

Robertshaw는 전기 사용이 자동으로 최적화될 수 있도록 전기 설비의 수요 응답 네트워크에 연결할 수 있는 전기 온수기에 대한 요구를 충족했습니다. Robertshaw의 eST 기술은 현재 제어 기능이 있는 온수기와 하위 호환이 가능하도록 설계되었으며 장치 구성을 유지 관리합니다.

올인원 시스템 간소화

올인원 시스템 간소화

점화기, 버너, 가스 압력 조절기, 가스 밸브 및 온도 조절기 부품을 여러 공급업체에서 관리하면 조리 과정이 복잡해집니다. 로버트쇼는 분석적이고 정교한 접근 방식을 사용하여 단일 공급원의 직접 점화 방식을 사용하는 혁신적인 올인원 가스 시스템을 개발하여 노동 시간을 단축하고 비용을 절감했습니다. 이 기술은...

현장 문제를 해결하고 즉시 사용 가능하며 누출 테스트를 거친 성능을 제공합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

오래된 Robertshaw 온도 조절 장치를 사용하는 방법은 무엇입니까?

  • 시스템 스위치를 콜드 또는 핫 위치로 밉니다.
  • 프로그램 버튼을 누르고 3초간 유지합니다.
  • 화면 상단에서 깜박이는 버튼을 눌러 프로그램을 시작할 시간(아침, 주간, 저녁 및 야간 모드)을 선택합니다.
  • 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 온도를 선택합니다.
  • 프로그램된 'a' 버튼을 누르면 다음 프로그램으로 이동합니다.
  • 평일의 모든 프로그램에 대해 동일한 단계를 반복하십시오.

온도 조절 장치에서 시스템 2는 무엇을 의미합니까?

'시스템 켜짐 1' 기능은 냉각 또는 가열 단계에 전원이 공급될 때를 나타내는 반면, '시스템 켜기 +2' 기능은 두 번째 단계에 전원이 공급될 때를 나타냅니다.

Robertshaw 온도 조절기를 어떻게 재설정합니까?

Robertshaw 온도 조절기를 재설정하려면 클립이나 이쑤시개와 같은 작은 물체를 사용하여 온도 조절기 하우징 전면의 작은 구멍 안에 있는 '재설정'이라고 표시된 버튼을 부드럽게 누릅니다.

가정용 온도 조절기의 수명은 얼마입니까?

온도 조절기의 수명은 온도 조절기의 제조업체, 모델 및 유형에 따라 다릅니다. 일반적으로 수리, 유지 관리 또는 교체를 위한 정해진 수명이 없지만 온도 조절기는 일반적으로 최소 10년 동안 지속될 것으로 예상됩니다.

온도 조절기가 작동을 멈추게하는 원인은 무엇입니까?

마모된 전선, 느슨한 연결 및 오래된 전선과 같은 사고로 인해 온도 조절 장치가 결국 난방 시스템 또는 AC에 대한 연결이 끊어져 작동이 중단될 수 있습니다.

Robertshaw 온도 조절 장치는 어떻게 설치합니까?

  • 평균 실내 온도를 유지하기 위해 공기 순환이 잘 되는 장소에 바닥에서 약 5피트 높이에 온도 조절기를 놓으십시오.
  • 데드 에어 스팟, 통풍, 햇빛, 뜨겁거나 차가운 공기 덕트, 숨겨진 파이프, 굴뚝, 가전 제품 및 외벽의 영향을 받을 수 있는 온도 조절 장치의 설치를 피하십시오.
  • 원하는 위치에 3/16인치 파일럿 구멍을 뚫어 서브 베이스를 설치하고 제공된 건식 벽체 또는 석고용 앵커를 사용합니다.
  • 전원 제공: 24VAC 전원의 경우 변압기의 공통 측면을 온도 조절기 서브 베이스의 C 단자에 연결합니다. 배터리 전원의 경우 제공된 'AA' 유형 알카라인 배터리 2개를 온도 조절기 후면 하우징에 있는 배터리 칸에 삽입합니다. 배터리 함에서 배터리의 양극(+)과 음극(-)을 올바르게 배치했는지 확인하십시오.
  • 전선을 정확하게 연결하십시오.
  • 찰칵 소리가 날 때까지 온도 조절기 본체를 조심스럽게 밀어서 서브 베이스에 온도 조절기를 부착합니다.
  • 마지막으로 온도 조절기 상단의 슬롯에 빠른 참조 카드를 삽입합니다.