공기 작동 식 펌프
드럼 펌프
Dayton 드럼 펌프는 주로 드럼이나 용기에서 유체를 펌핑하도록 설계된 전동식, 수동식 또는 공압식 장치입니다. 유출의 위험을 줄이고 또한 너무 무겁거나 너무 커서 쏟아 붓기 어려운 배럴에서 유체를 제거할 수 있도록 하여 제품 낭비를 줄입니다. 이 펌프에는 내부의 유체에 담그기 위해 용기의 개구부를 통해 쉽게 맞는 흡입 호스 또는 튜브가 제공됩니다. 3.7, 4.76 및 10.6 GPM 유량 옵션으로 제공되는 다양한 드럼 펌프 중에서 선택하십시오.
Dayton 드럼 펌프는 주로 드럼이나 용기에서 유체를 펌핑하도록 설계된 전동식, 수동식 또는 공압식 장치입니다. 유출의 위험을 줄이고 또한 너무 무겁거나 너무 커서 쏟아 붓기 어려운 배럴에서 유체를 제거할 수 있도록 하여 제품 낭비를 줄입니다. 이 펌프에는 내부의 유체에 담그기 위해 용기의 개구부를 통해 쉽게 맞는 흡입 호스 또는 튜브가 제공됩니다. 3.7, 4.76 및 10.6 GPM 유량 옵션으로 제공되는 다양한 드럼 펌프 중에서 선택하십시오.
펌프 에어 드럼 4 대 1
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NM2304A-11-311 | ₩5,850,950 | |||
B | NM2304B-11-311 | ₩7,792,890 | |||
B | NM2304B-41-311 | ₩8,628,952 |
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 씰 재질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NM2202A-41-731 | ₩4,640,580 | ||||
A | NM2202B-41-731 | ₩5,915,892 |
공기 작동식 드럼 펌프
Dayton 스터브 펌프는 워셔액, 디젤 연료, 냉각수 및 엔진 오일과 같은 중대형 유체를 분배하고 운반하는 데 사용됩니다. 그들은 전기 드럼 펌프보다 더 정확한 흐름 제어를 허용하고 수동 드럼 펌프에 비해 우수한 유량을 생성합니다. 이 공기 제어 이송 펌프는 드럼의 마개 구멍을 통해 펌프의 입구 샤프트를 장착할 수 있는 어댑터에 부착됩니다. 3.70, 4.76 및 10GPM 유량 옵션으로 제공되는 다양한 공압식 드럼 펌프 중에서 선택하십시오.
Dayton 스터브 펌프는 워셔액, 디젤 연료, 냉각수 및 엔진 오일과 같은 중대형 유체를 분배하고 운반하는 데 사용됩니다. 그들은 전기 드럼 펌프보다 더 정확한 흐름 제어를 허용하고 수동 드럼 펌프에 비해 우수한 유량을 생성합니다. 이 공기 제어 이송 펌프는 드럼의 마개 구멍을 통해 펌프의 입구 샤프트를 장착할 수 있는 어댑터에 부착됩니다. 3.70, 4.76 및 10GPM 유량 옵션으로 제공되는 다양한 공압식 드럼 펌프 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | GPM | 항목 | 맥스. 액체 온도. | 씰 재질 | 물에 젖은 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55EC77 | ₩7,106,784 | ||||||
B | 53년 96월 XNUMX일 | ₩1,205,820 | ||||||
C | 55EC78 | ₩7,169,522 | ||||||
D | 53년 98월 XNUMX일 | ₩1,720,214 | ||||||
E | 53년 97월 XNUMX일 | ₩3,444,804 | ||||||
F | 33 년 | ₩891,905 | ||||||
G | 33 년 | ₩982,117 | ||||||
H | 33 년 | ₩857,744 |
XA 시리즈, 공기 구동식 유압 펌프
드럼 펌프
EF 시리즈 에어 드럼 펌프
스타일 | 모델 | 어댑터 유형 | GPM | 맥스. 머리 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFP-40 및 S4 DEF 키트 | ₩2,321,130 | |||||
B | EFP-40 및 S4 키트 | ₩1,667,085 | |||||
C | EFP-54 / S4 | ₩3,334,712 |
PFM 시리즈 드럼 펌프
스타일 | 모델 | 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PFM-40 및 M6 DEF 키트 | ₩2,892,960 | |||
B | PFM-48 및 M6 DEF 키트 | ₩3,130,207 |
DPF 시리즈 드럼 펌프
데프 토트 펌프 키트 공기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6GKR4 | AE8YHY | ₩ 2,756,057 |
드럼 펌프 1 / 2HP 흡입 튜브 40 L 16 GPM
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DTTC014 | AC8UYB | ₩ 2,935,450 |
유압 펌프, 공기 작동식, 경량, 150 cu. in. 저수지 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HKA01 | CH9ABC | ₩ 1,212,218 |
Def 드럼 펌프 키트 공기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6GKR5 | AE8YHZ | ₩ 2,631,860 |
드럼 펌프 1/2 HP 3/4 인치 배출구 47In 전체 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EFV-40 및 S4 키트 | AE3UDU | ₩ 1,563,555 |
드럼 펌프 1 / 2HP 흡입 튜브 40 L 22 GPM
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DPFV015 | AC8UXZ | ₩ 2,913,435 |
에어 드럼 펌프 공압 데프 크기 1 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FRAP32V | AF2RJV | ₩ 880,494 |
공기 작동 식 펌프
공기 작동 식 펌프는 자동차 매장, 건설 현장 및 제조 공장에서 세제, 점성 오일, 잉크, 차아 염소산 나트륨 및 산과 같은 솔루션을 이송 / 분배하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 다양한 제공 데이튼 (Dayton), 필라이트, 아로 우발적인 점화를 방지하기 위해 압축 공기로 작동하는 & Finish Thompson 펌프. 일부 모델에는 소음 수준을 최소화하기 위한 내장형 배기 머플러, 누출 방지를 위한 니트릴 고무 씰 및 마모가 심한 조건을 견디기 위한 주철 하우징이 있습니다. 300 - 11000rpm 옵션으로 제공되는 다양한 공기 작동식 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 펌프 액세서리
- 도크 장비
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 전기 히터 및 액세서리
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 수동 스타터 액세서리
- 플랩 디스크
- 레이스 웨이 피팅
- 난쟁이 잠금 장치
- 교정 가스
- E JAMES & CO 고무 시트, 내후성, 70A
- KLEIN TOOLS 넓은 머리 불 핀
- THOMAS & BETTS 가단성 확장
- GRUVLOK Gruvlok 스레드 22-1/2 Deg. 팔꿈치
- GATES N 유형 빠른 분리 부싱
- AEROQUIP 유압 호스
- ENERPAC PA 시리즈 유압 펌프
- VESTIL 캔틸레버 랙 키트
- NIBCO 플러그, ABS
- GRAINGER 표준 플레이트 캐스터