항목 | 드럼 펌프 |
어댑터 재질 | PVC |
어댑터 유형 | 2 "버트레스 스레드 |
배출 튜브 배출구 ID 크기 | 3/4 인치 |
배출 튜브 배출구 OD 크기 | 1-1 / 8 인치 |
배출 튜브 재질 | EPDM |
GPM | 5 |
높이 | 40 " |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
HP | 1/2 |
인 레트 크기 | 1.25 " |
맥스. 공기 흡입구 (PSI) | 7 |
맥스. 석유 용 GPM | 5 |
맥스. 물을위한 GPM | 5 |
맥스. 머리 | 5-17 피트 |
맥스. 액체 온도. | 150도 F |
최대. 압력 | 7의 PSI |
최대 온도 | 150 F |
출구 크기 | 3 / 4 "미늘 |
전체 길이 | 47 " |
RPM | 300-11,000 |
자기 충족 | 가능 |
흡입 튜브 길이 | 40 입력 |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 1-1 / 4 인치 |
UPC | 818257572979 |
폭 | 5.875 " |
선박 중량 (kg) | 7.52 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 147.32 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 8413500080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 어댑터 유형 | GPM | 맥스. 머리 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EFP-54 / S4 | 봉인 된 | 15 | 17 포트 | 7.4의 PSI | ₩ 3,242,452 | ||
EFP-40 및 S4 키트 | 옵션 2 "IPS 스레드 107426 | 5-15 | 5-17 피트 | 7의 PSI | ₩ 1,617,437 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.