클리블랜드 컨트롤 스위치 공기 감지
Cleveland Controls 공기 감지 스위치는 기압 변화를 감지하고 해당 정보를 사용하여 HVAC/R 시스템을 제어합니다. 공기 흐름, 필터 상태 및 전체 시스템 성능을 모니터링하고 조절하는 데 도움이 됩니다. 이 스위치는 팬을 활성화하고 압력이 가해질 경우 안전 종료를 시작할 수 있습니다....중요한 압력 편차가 있는 경우 저울, 제어 댐퍼 작동 및 경보 트리거.더 읽기
스타일 | 모델 | 깊이 | 함수 | 높이 | 스위치 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RSS-498-13 | 2-1 / 8 " | 양수, 음수 또는 차등 기압 감지 | 4" | SPDT | 공조 OEM | ₩ 39,305 | |
A | RSS-495-11 | 2-1 / 8 " | 양수, 음수 또는 차등 기압 감지 | 4" | SPDT | 공조 OEM | ₩ 33,757 | |
B | AFS-222 | 3-1 / 4 " | 양수, 음수 또는 차압을 감지하거나 극저온 또는 기압이 중요한 요인인 경우 | 6.125 " | SPDT | H VAC/범용 | ₩ 56,840 | |
B | AFS-405 | 3-1 / 4 " | 포지티브, 네거티브 또는 차동 기압 감지 | 6.125 " | SPDT | 골드 접촉처 | ₩ 79,310 | |
C | AFS-460 | 3-5 / 8 " | 포지티브, 네거티브 또는 차동 기압 감지 | 6.125 " | SPST NC | 수동 재설정 | ₩ 78,575 |
작동 메커니즘
- Clevelend Controls 공기 감지 스위치는 공기 압력 변화에 반응하는 다이어프램으로 구성됩니다.
- 압력이 지정된 설정점에 도달하면 스위치가 작동되어 전기 연결을 설정하거나 끊습니다.
특징
- Cleveland Controls 공기 감지 스위치의 작동 온도 범위는 화씨 -40~190도이며 최대 1psi의 압력을 처리할 수 있습니다.
- 최대 12인치 수주 설정점까지 현장에서 조정 가능합니다.
표준 및 승인
- CE
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
공기 감지 스위치를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
중요한 요소에는 전기 등급, 압력 범위, 응답 시간, 물리적 크기, 특정 HVAC/R 시스템과의 호환성 및 요구 사항이 포함됩니다.
이러한 공기 감지 스위치를 양압 및 음압 감지에 모두 사용할 수 있습니까?
예, 공기 감지 스위치는 양의 기압과 음의 기압 변화를 모두 감지할 수 있습니다.
공기 감지 스위치를 자동화 또는 제어 시스템에 통합할 수 있습니까?
예, 이러한 공기 감지 스위치는 원격 모니터링, 데이터 로깅 및 다른 장비 또는 프로세스와의 통합을 위해 자동화 또는 제어 시스템에 통합될 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 펜치
- 퓨즈 커버
- 스크럽 브러쉬
- 덕트리스 분할 시스템 액세서리
- 부스터 레귤레이터
- 임팩소켓 및 비트
- 공구집 및 이동장
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 인간 공학
- 갈퀴 및 재배 도구
- ELESA 1NO / 3NC 힌지 형 안전 인터록 스위치
- T&S 주둥이
- TENNSCO 산업 선반
- MERIT 샌딩 벨트, 2"x48", 산화알루미늄
- CELLTREAT 조직 배양 접시
- COXREELS EZ-SH 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- METRO MetroMax iQ 폴리머 스템 캐스터, 5 인치
- BANJO FITTINGS Kalrez 씰, 드라이 메이트
- VESTIL WALL 시리즈 핸드 윈치