항목 | 공기 감지 스위치 |
깊이 | 3-1 / 4 " |
차동 (In. WC) | 0.02 ~ 0.01 |
전기 등급 | 300VA 파일럿 듀티 |
함수 | 포지티브, 네거티브 또는 차동 기압 감지 |
높이 | 6.125 " |
작동 온도 범위 | -40 ~ 180 F |
압력 설정 범위 | 0.05 ~ 12.0 인치 화장실 |
샘플 라인 커넥터 | 적분 압축 |
스위치 유형 | SPDT |
타입 | 골드 접촉처 |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 함수 | 높이 | 스위치 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFS-222 | 3-1 / 4 " | 양수, 음수 또는 차압을 감지하거나 극저온 또는 기압이 중요한 요인인 경우 | 6.125 " | SPDT | H VAC/범용 | ₩ 67,725 | ||
AFS-460 | 3-5 / 8 " | 포지티브, 네거티브 또는 차동 기압 감지 | 6.125 " | SPST NC | 수동 재설정 | ₩ 87,325 | ||
RSS-495-11 | 2-1 / 8 " | 양수, 음수 또는 차등 기압 감지 | 4" | SPDT | 공조 OEM | ₩ 40,215 | ||
RSS-498-13 | 2-1 / 8 " | 양수, 음수 또는 차등 기압 감지 | 4" | SPDT | 공조 OEM | ₩ 46,830 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.