항목 | 드럼 펌프 |
어댑터 재질 | 폴리 프로필렌 |
배출 튜브 배출구 ID 크기 | 1 입력 |
배출 튜브 배출구 OD 크기 | 1-5 / 16 인치 |
배출 튜브 재질 | PVC |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
GPM | 22 |
높이 | 40 " |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
HP | 1/2 |
인 레트 크기 | 2" |
맥스. 공기 흡입구 (PSI) | 16 |
맥스. 석유 용 GPM | 17 |
맥스. 물을위한 GPM | 22 |
맥스. 머리 | 38 피트 |
맥스. 액체 온도. | 160도 F |
최대. 압력 | 16의 PSI |
최대 온도 | 160 F |
출구 크기 | 1 "바브 |
전체 길이 | 49 " |
RPM | 6,000 |
자기 충족 | 가능 |
흡입 튜브 길이 | 40 입력 |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 2 입력 |
UPC | 638845478229 |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 5.76 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 147.32 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 8413500080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.