항목 | 드럼 펌프 |
어댑터 재질 | 폴리 프로필렌 |
기관 규정 준수 | 아니 |
배출 튜브 배출구 ID 크기 | 1 입력 |
배출 튜브 배출구 OD 크기 | 1-15 / 32 인치 |
배출 튜브 재질 | 가교 폴리에틸렌 |
GPM | 7 |
높이 | 40 " |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 3/4 |
인 레트 크기 | 1.5 " |
맥스. 공기 흡입구 (PSI) | 4.32 |
맥스. 석유 용 GPM | 5 |
맥스. 물을위한 GPM | 7 |
맥스. 머리 | 10 포트 |
맥스. 액체 온도. | 150도 F |
최대. 압력 | 4.32의 PSI |
최대 온도 | 150 F |
출구 크기 | 1 "바브 |
전체 길이 | 49 " |
RPM | 3,000 |
자기 충족 | 가능 |
흡입 튜브 길이 | 40 입력 |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 1-1 / 2 인치 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 9.02 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 147.32 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
DTTS019 | 48 " | 57 " | ₩ 4,083,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.