DAYTON 모터 스타터 인클로저
스타일 | 모델 | 깊이 | 외함 유형 | 높이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FZJ4 | 5.11 " | NEMA 4 | 7.32 " | 컴팩트, 리프트 오프 커버, 도장 된 스틸 | 4.72 " | ₩ 56,612 | |
A | 6FZJ5 | 5.11 " | NEMA 4 | 7.32 " | 컴팩트, 리프트 오프 커버, 도장 된 스틸 | 4.72 " | ₩ 44,310 | |
A | 6FZJ7 | 5.31 " | NEMA 4 | 8.48 " | 컴팩트, 리프트 오프 커버, 도장 된 스틸 | 5.66 " | ₩ 59,412 | |
A | 6FZJ6 | 5.31 " | NEMA 4 | 8.48 " | 컴팩트, 리프트 오프 커버, 도장 된 스틸 | 5.66 " | ₩ 51,502 | |
B | 6FZJ2 | 5.51 " | NEMA 12 | 6.37 " | 플라스틱 | 3.42 " | ₩ 44,310 | |
B | 6FZJ3 | 6.1 " | NEMA 12 | 7.08 " | 플라스틱 | 3.81 " | ₩ 70,875 |
모터 스타터 인클로저
Dayton 모터 스타터 인클로저는 전기 모터를 정지, 역회전 및 고정하도록 설계된 전기 장치입니다. 9A Dayton IEC 접촉기와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 모터 스타터 엔클로저는 위험한 부품에 대한 개인의 접근을 제한하는 NEMA 엔클로저와 함께 제공되어 안전한 작동을 제공합니다. 6.37, 7.08, 7.32 및 8.48인치 높이로 제공되는 다양한 모터 스타터 엔클로저 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 윈치 케이블
- 블레이드 폐기
- 무선 크림 퍼
- 푸시 버튼 헤드
- 게이지 수리 도구
- 플러그 및 콘센트
- 호흡보호구
- 유압 여과기
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- APPROVED VENDOR 앵글 스톡 304 스테인리스 스틸 두께 7 피트
- SCHNEIDER ELECTRIC Modicon 221, 프로그래밍 가능 컨트롤러
- VULCAN HART 섀시 어셈블리
- SUPER-STRUT C729 시리즈 롤 행거
- APOLLO VALVES 70B-140 시리즈 전원 배관 청동 볼 밸브
- INGERSOLL-RAND 분리기 키트
- FANTECH RTS 시리즈 푸시버튼 타이머
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MSFD 웜/웜 이중 감속 감속기
- WEG LRW 시리즈 라인 및 부하 리액터
- TRI-ARC 헤비듀티 그립 스트럿 롤링 사다리