항목 | 모터 스타터 인클로저 |
깊이 | 5.51 " |
외함 유형 | NEMA 12 |
높이 | 6.37 " |
스타터 유형 | IEC |
타입 | 플라스틱 |
폭 | 3.42 " |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8538906000 |
원산지 | IN |
모델 | 깊이 | 외함 유형 | 높이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6FZJ3 | 6.1 " | NEMA 12 | 7.08 " | 플라스틱 | 3.81 " | ₩ 70,875 | |
6FZJ4 | 5.11 " | NEMA 4 | 7.32 " | 컴팩트, 리프트 오프 커버, 도장 된 스틸 | 4.72 " | ₩ 56,612 | |
6FZJ5 | 5.11 " | NEMA 4 | 7.32 " | 컴팩트, 리프트 오프 커버, 도장 된 스틸 | 4.72 " | ₩ 44,310 | |
6FZJ6 | 5.31 " | NEMA 4 | 8.48 " | 컴팩트, 리프트 오프 커버, 도장 된 스틸 | 5.66 " | ₩ 51,502 | |
6FZJ7 | 5.31 " | NEMA 4 | 8.48 " | 컴팩트, 리프트 오프 커버, 도장 된 스틸 | 5.66 " | ₩ 59,412 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.