항목 | 드럼 펌프 |
어댑터 재질 | 알루미늄, 아연 |
어댑터 유형 | 2 "드럼 스레드가있는 슬라이딩 마개 |
본체 재질 | 알루미늄, 스틸 |
실린더 재질 | 알루미늄, 강철 |
가스켓 재질 | 니트릴 고무 |
GPM | 3.70 |
높이 | 2.5 " |
주택 자재 | 스틸, 알루미늄, 황동 |
내부 부품 재질 | 강철, 고급장교, 알루미늄, 니트릴, 폴리우레탄, Turcite |
맥스. 공기 흡입구 (PSI) | 145 |
최대. 흐름 | 3.7 GPM |
맥스. 흐름 GPM | 3.70 |
맥스. 석유 용 GPM | 3.7 |
맥스. 머리 | 34 피트 |
맥스. 액체 온도. | 140도 F |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 122 F |
출구 크기 | FNPT에서 3/4 |
전체 길이 | 51 " |
씰 재질 | 니트릴, Turcite, 폴리 우레탄 |
자기 충족 | 가능 |
흡입 튜브 길이 | 37 입력 |
타입 | 공기 작동 식, 3 : 1 오일 비율 |
폭 | 2 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 7.02 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8413500090 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.