항목 | 드럼 펌프 |
어댑터 재질 | 알루미늄, 아연 |
어댑터 유형 | 2 "드럼 스레드가있는 슬라이딩 마개 |
본체 재질 | 알루미늄, 스틸 |
실린더 재질 | 강철 |
디자인 | 왕복 에어 모터 |
GPM | 4.76 |
높이 | 5.5 " |
주택 자재 | 스틸, 알루미늄, 황동 |
내부 부품 재질 | 스틸, 황동, 알루미늄, 니트릴, 폴리우레탄, 터사이트 |
맥스. 공기 흡입구 (PSI) | 145 |
최대. 흐름 | 4.76 GPM |
맥스. 흐름 GPM | 4.76 |
맥스. 석유 용 GPM | 4.76 |
맥스. 머리 | 26 피트 |
맥스. 액체 온도. | 140도 F |
최대. 압력 | 150 입구 / 750 출구 |
최대 온도 | 140 F |
출구 크기 | 3/4 인치 FNPT |
전체 길이 | 51.187 " |
제품 데이터 시트 | 데이턴-4ayd6.pdf |
씰 재질 | 니트릴, Turcite, 폴리 우레탄 |
자기 충족 | 가능 |
흡입 튜브 길이 | 37-3 / 8 인치 |
타입 | 운영하는 공기 |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 7.18 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 132.08 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8413500090 |
원산지 | IN |
A. 흡입 튜브는 유체를 한 곳에서 다른 곳으로 안전하게 전달합니다. 공기를 흡입하여 진공을 만들고 쉽게 배출할 수 있도록 액체를 끌어들입니다.
A. 마개 어댑터는 AODD(공기 작동 이중 다이어프램) 펌프를 드럼의 마개 구멍에 장착합니다.
A. 펌프가 펌핑될 액체의 높이 아래에 위치할 때 중력과 공기 압력으로 인해 펌프에 공기가 유입되거나 흡입 수명이 되지 않도록 펌프가 액체로 지속적으로 채워집니다. 이것은 펌핑 프로세스를 시작하고 지속적으로 원활하게 실행하는 데 필요합니다.
A. They can handle pressures up to 87 psi.
A. Yes, the pump is designed for high viscosity oils and can dispense fluids up to 50 meters away, offering flexibility in fluid transfer operations within industrial settings.
프로덕트 | 모델 | 출구 크기 | 본체 재질 | GPM | 전체 길이 | 씰 재질 | 타입 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UWG1 | 3 / 4 "NPT | 스테인리스 강 | - | 4.5 " | 니트릴 고무 | 공기 작동 식, 유체 전달 드럼 펌프 | 2.25 " | 18.5 " | ₩ 1,306,182 | ||
5UWG6 | FNPT에서 3/4 | 알루미늄, 스틸 | 10.60 | 51 " | 니트릴, 나일론, 폴리 우레탄 | 공기 작동 식, 1 : 1 오일 비율 | 2 1 / 2 " | 2.5 " | ₩ 905,695 | ||
5UWG8 | FNPT에서 3/4 | 알루미늄, 스틸 | 3.70 | 51 " | 니트릴, Turcite, 폴리 우레탄 | 공기 작동 식, 3 : 1 오일 비율 | 2 1 / 2 " | 2.5 " | ₩ 879,042 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.