DAYTON 드럼 펌프
Dayton 드럼 펌프는 드럼이나 배럴에서 자동차 유체, 연료 및 오일을 이송하거나 분배하는 데 사용됩니다. Dayton 드럼 펌프는 전기 드럼 펌프보다 더 정밀한 유량 제어를 허용하고 핸드 드럼 펌프보다 더 높은 유량을 생성하여 적당량에서 대량의 f를 분배하거나 전달합니다....액체.더 읽기
스타일 | 모델 | 출구 크기 | 본체 재질 | GPM | 전체 길이 | 씰 재질 | 타입 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5UWG8 | FNPT에서 3/4 | 알루미늄, 스틸 | 3.70 | 51 " | 니트릴, Turcite, 폴리 우레탄 | 공기 작동 식, 3 : 1 오일 비율 | 2 1 / 2 " | 2.5 " | ₩ 993,317 | |
B | 5UWG6 | FNPT에서 3/4 | 알루미늄, 스틸 | 10.60 | 51 " | 니트릴, 나일론, 폴리 우레탄 | 공기 작동 식, 1 : 1 오일 비율 | 2 1 / 2 " | 2.5 " | ₩ 930,580 | |
C | 4AYD6 | 3/4 인치 FNPT | 알루미늄, 스틸 | 4.76 | 51.187 " | 니트릴, Turcite, 폴리 우레탄 | 운영하는 공기 | 5.5 " | 5.5 " | ₩ 1,295,822 | |
D | 5UWG1 | 3 / 4 "NPT | 스테인리스 강 | - | 4.5 " | 니트릴 고무 | 공기 작동 식, 유체 전달 드럼 펌프 | 2.25 " | 18.5 " | ₩ 1,706,530 |
드럼 펌프
Dayton 드럼 펌프는 주로 드럼이나 용기에서 유체를 펌핑하도록 설계된 전동식, 수동식 또는 공압식 장치입니다. 유출의 위험을 줄이고 또한 너무 무겁거나 너무 커서 쏟아 붓기 어려운 배럴에서 유체를 제거할 수 있도록 하여 제품 낭비를 줄입니다. 이 펌프에는 내부의 유체에 담그기 위해 용기의 개구부를 통해 쉽게 맞는 흡입 호스 또는 튜브가 제공됩니다. 3.7, 4.76 및 10.6 GPM 유량 옵션으로 제공되는 다양한 드럼 펌프 중에서 선택하십시오.
작동 메커니즘
- 일반적으로 밀봉된 금속 드럼에 압축 공기 작동식 펌프를 장착합니다.
- 드럼의 큰 마개 구멍을 통해 스탠드 파이프에 연결합니다.
- 액체를 처리하려면 스탠드파이프와 기타 부착물에 호스를 연결하세요.
- 액체를 드럼으로 끌어들이는 드럼 펌프에 의해 양방향 장치에서 진공이 생성됩니다.
- 드럼 펌프의 손잡이를 통해 공기를 역전시켜 드럼에 압력을 가하고 스탠드파이프 바닥을 통해 드럼 밖으로 액체를 밀어낼 수 있습니다.
특징
- 용기에서 유체를 추출하기 위해 압축 공기 공급 장치에 의해 구동됩니다.
- 이 제품은 산성 및 염기성 화학 물질 농도로부터 보호하는 높은 내식성 재료로 제작되었습니다.
- 그들은 연료 탱크를 비우고 차량 및 엔진 구동 기계에서 사용한 유체를 제거하는 데 사용됩니다.
- 이 브랜드는 3.7GPM ~ 10.6GPM 범위의 배출구가 있는 단동식 및 복동식 펌프를 모두 제공합니다.
- Dayton은 내구성을 위해 스테인레스 스틸 또는 알루미늄과 강철의 조합으로 드럼 펌프를 제공합니다.
자주 묻는 질문
Dayton에서는 씰 제작에 어떤 재료를 사용합니까?
이 드럼 펌프의 밀봉 고무는 니트릴, 니트릴, 터사이트 및 폴리우레탄의 조합 또는 니트릴, 나일론 및 폴리우레탄의 조합으로 만들어집니다.
이 펌프가 처리할 수 있는 최대 공기압은 얼마입니까?
Dayton 드럼 펌프는 최대 150psi의 공기압을 견딜 수 있습니다.
이 펌프를 회전시키는 데 사용되는 모터는 무엇입니까?
Dayton 드럼 펌프에는 원활한 흐름을 위해 왕복 공기 모터가 장착되어 있습니다.
Dayton 드럼 펌프에는 어떤 어댑터가 사용됩니까?
Dayton 드럼 펌프는 쉽게 연결할 수 있도록 2인치 드럼 스레드가 있는 슬라이딩 마개와 함께 설치됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 하드 햇 냉각 제품
- 작업 의자
- 수동 파이프 스레 더
- 보일러 공급 밸브
- 표면 테스터 액세서리
- HVAC 제어 장치
- 스타터 및 접촉기
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 실험실기구
- 로터리 펌프
- CONDOR 폼 코어가있는 등받이
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 디지털 포켓 온도계
- WIHA TOOLS Torx 키 세트
- TWECO 드라이브 롤 V 그루브
- E JAMES & CO 가장자리 실리콘
- DORIAN 도구 홀더
- APPLETON ELECTRIC 액체 밀폐 커넥터, 직선
- BURNDY YGLR 시리즈 압축 커넥터
- HOFFMAN Climaguard 시리즈 XR29 실내 열교환기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, XSFS 단일 감속 감속기