DORIAN 공구 홀더
Dorian 공구 홀더는 나사 가공, 리밍, 드릴링, 태핑, 보링, 페이싱 또는 터닝 작업 중에 강성을 향상시키기 위해 사각형 생크 공구 또는 보링 바를 공구 포스트에 단단히 고정하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 치수 G | 생산 능력 | 치수 A | 타입 | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 치수 E | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D25AXA-1 | 0.549 " | 3 / 4 " | 0.375 " | 돌고 직면 | 0.500 | 2.75 " | 1" | 1.5 " | ₩ 146,212 | |
B | QITP30N-2 | 0.674 " | 3 / 4 " | 0.437 " | 회전, 직면 및 지루 | 0.625 " | 3.25 " | 1.25 " | 1.75 " | ₩ 260,015 | |
C | D30BXA-1 | 0.674 " | 1" | 0.437 " | 돌고 직면 | 0.625 | 3.25 " | 1.25 " | 1.75 " | ₩ 169,610 | |
C | D35CXA-1 | 0.861 " | 1" | 0.5 " | 돌고 직면 | 0.750 | 3.75 " | 1.5 " | 2.25 " | ₩ 204,750 | |
B | QITP35N-2 | 0.861 " | 1" | 0.5 " | 회전, 직면 및 지루 | 0.75 " | 3.75 " | 1.5 " | 2.25 " | ₩ 347,410 | |
B | QITP40N-2 | 0.986 " | 1.25 " | 0.562 " | 회전, 직면 및 지루 | 1" | 4.5 " | 1.75 " | 2.5 " | ₩ 364,577 | |
C | D40CA-1 | 0.986 " | 1.25 " | 0.562 " | 돌고 직면 | 1.000 | 4.5 " | 1.75 " | 2.5 " | ₩ 252,437 | |
D | QITP25N-881 | 1.056 " | - | 0.875 " | OD 또는 ID | - | 3.869 " | 1" | 1.5 " | ₩ 441,857 | |
D | QITP30N-881 | 1.306 " | - | 1" | OD 또는 ID | - | 4.369 " | 1.25 " | 1.75 " | ₩ 503,930 | |
C | D50DA-1 | 1.361 " | - | 0.75 " | 돌고 직면 | 1.250 | 6" | 2.25 " | 3.25 " | ₩ 405,615 | |
D | QITP35N-881 | 1.493 " | - | 1.25 " | OD 또는 ID | - | 5.119 " | 1.5 " | 2" | ₩ 543,042 | |
D | QITP40N-881 | 1.493 " | - | 1.5 " | OD 또는 ID | - | 5.619 " | 1.5 " | 2.25 " | ₩ 654,290 | |
C | D60EA-1 | 1.736 " | - | 1" | 돌고 직면 | 1.500 | 7" | 3" | 4" | ₩ 631,697 |
도구 홀더
Dorian 공구 홀더는 스레딩, 드릴링, 리밍, 태핑, 보링, 페이싱 또는 터닝 중에 강성을 향상시키기 위해 공구 포스트 근처에 사각 섕크 공구 또는 보링 바를 고정하는 데 적합합니다. 이 툴 홀더는 크롬-몰리브덴 합금강 구조와 퀵 체인지 마운팅이 특징이며 모든 치수의 표준 툴 포스트에 맞도록 설계되었습니다.
특징
- 고압 및 고온 작업에 적용할 수 있는 크롬 몰리브덴 합금강 구조를 특징으로 하며 스테인리스강에 비해 우수한 강도와 연성을 제공합니다.
- 기계에서 전체 어셈블리를 제거하지 않고도 오래된 도구가 무뎌지면 도구를 쉽게 교체할 수 있습니다.
- 이 툴 홀더는 기계의 툴 포스트에 가깝게 장착되어 반복적으로 사용하더라도 정확한 절단을 위해 백래시를 줄입니다.
자주하는 질문
터닝 및 페이싱 공구란 무엇입니까?
- 터닝 공구는 공작물의 외경을 절단하거나 마무리하기 위해 선반에 사용됩니다. 원통형 부품을 생산하는 데 사용됩니다.
- 직면 도구는 회전 축에 직각으로 평면 표면을 부드럽게 하기 위해 설계되었습니다. 그들은 공작물의 끝 및 / 또는 어깨에서 재료를 제거하는 작업을 정확하게 수행합니다.
퀵 체인지 툴 홀더란?
절삭 공구를 선반에 고정하고 퀵 체인지 시스템을 사용하여 한 작업에서 다른 작업으로 공구 교환 및 툴링 설정을 가속화하는 장치입니다.
CNC 선반 기계 란 무엇입니까?
CNC 선반 기계는 공작물을 손상시키지 않고 정밀한 절단을 달성하기 위해 절단 도구가 정지된 상태에서 재료 또는 부품(예: 샤프트/파이프)을 클램핑 및 회전시키는 절단 장치입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트랙 조명 트랙 및 커넥터
- 위생 볼 밸브
- 스팀 테이블 음식 팬 및 삽입물
- 파쇄기 및 착암기를 포장하는 굴착기
- 펜치
- 풀러 및 분리기
- 온도계/습도계
- 소매 카트 및 트럭
- 히트 건 및 액세서리
- HONEYWELL 중간 듀티 리미트 스위치
- SQUARE D 일반 의무, 비 퓨징, 240VAC 안전 스위치
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z366 시리즈 범용 원심 분리기
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 모듈식 인클로저 패널
- MERSEN FERRAZ 5.5kV 클립 잠금 마운트 변압기 퓨즈
- SPEARS VALVES 파이프 플랜지 밴 스톤 스타일, 유리로 채워진 PVC 링 포함, FPT
- NORTH BY HONEYWELL NF11X Northflex 나일론 장갑, 레드
- VESTIL SS 시리즈 강철 달아서
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, CDTX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- BROWNING SSF3TS 100 시리즈 경량 스탬핑 강철 XNUMX개 볼트 플랜지 장착 볼 베어링