그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도구 홀더 |
치수 A | 1.5 " |
차원 C | 5.619 " |
치수 D | 1.5 " |
치수 E | 2.25 " |
치수 F | 3.023 " |
치수 G | 1.493 " |
타입 | OD 또는 ID |
선박 중량 (kg) | 2.2 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 6.99 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 치수 G | 생산 능력 | 치수 A | 타입 | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 치수 E | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D30BXA-1 | 0.674 " | 1" | 0.437 " | 돌고 직면 | 0.625 | 3.25 " | 1.25 " | 1.75 " | ₩ 169,610 | ||
D35CXA-1 | 0.861 " | 1" | 0.5 " | 돌고 직면 | 0.750 | 3.75 " | 1.5 " | 2.25 " | ₩ 204,750 | ||
D40CA-1 | 0.986 " | 1.25 " | 0.562 " | 돌고 직면 | 1.000 | 4.5 " | 1.75 " | 2.5 " | ₩ 252,437 | ||
D25AXA-1 | 0.549 " | 3 / 4 " | 0.375 " | 돌고 직면 | 0.500 | 2.75 " | 1" | 1.5 " | ₩ 146,212 | ||
D50DA-1 | 1.361 " | - | 0.75 " | 돌고 직면 | 1.250 | 6" | 2.25 " | 3.25 " | ₩ 405,615 | ||
D60EA-1 | 1.736 " | - | 1" | 돌고 직면 | 1.500 | 7" | 3" | 4" | ₩ 631,697 | ||
QITP25N-881 | 1.056 " | - | 0.875 " | OD 또는 ID | - | 3.869 " | 1" | 1.5 " | ₩ 441,857 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.