BURNDY YGLR 시리즈 압축 커넥터
Burndy YGLR 시리즈 압축 커넥터는 접지봉과 도체 사이를 안전하게 연결합니다. 접지봉은 전기 접지 시스템에 사용되어 전기적 결함, 낙뢰 및 정전기 방전으로부터 건물과 장비를 보호합니다.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | |
---|---|---|---|
A | YGLR29C58 | 2.53 " | RFQ
|
A | YGLR29C34 | 2.63 " | RFQ
|
A | YGLR34C34 | 2.63 " | RFQ
|
A | YGLR29C100 | 2.63 " | RFQ
|
특징
- Burndy YGLR 시리즈 압축 커넥터는 높은 전도성을 위한 구리 구조를 특징으로 합니다.
- 접지 막대에 대한 구리 케이블의 안전한 접지를 보장하는 접지 그리드 커넥터가 특징입니다.
- 이 압축 커넥터는 접지봉에 높은 토크 강도를 제공합니다.
- 추가 보호 또는 단열 없이 직접 땅에 매립하거나 콘크리트에 매설할 수 있습니다.
- 이 Burndy 접지 막대 커넥터는 Penetrox 화합물로 미리 채워져 있으며 스트립으로 밀봉되어 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- IEEE
- ETL
자주 묻는 질문
Burndy YGLR 시리즈 압축 커넥터를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
- 우수한 전기 전도성을 제공합니다.
- 압축 메커니즘은 안전하고 내구성 있는 연결을 생성합니다.
- 이러한 압축 커넥터는 다른 커넥터보다 비교적 설치가 쉽습니다.
압축 커넥터를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 연결하려는 컨덕터의 유형입니다.
- 도체의 크기.
- 커넥터가 사용될 환경입니다.
- 커넥터의 온도 등급입니다.
다양한 유형의 압축 커넥터는 무엇입니까?
- 와이어코넥터
- 러그 커넥터
- 접지봉 커넥터
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수조 온열 장치
- 캐비닛 손잡이
- 조직학
- 장착 포인트 키트
- 에어 오퍼 레이트 밸브
- 특수 AC 모터
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 호흡보호구
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 밸브
- CHICAGO-LATROBE 25 조각 코발트 강철 Jobber 드릴 비트 세트
- METALTECH 휴대용 비계
- LOC-LINE 내산성 Y 피팅
- SPEARS VALVES PVC 드레인 폐기물 벤트 피팅 P101 암 어댑터, FPT x H
- JESCRAFT 상업용 점보 시리즈 건식 벽체 카트
- WORLDWIDE ELECTRIC ODP 접지 링
- JUSTRITE 오일 전용 소르벤트 롤, 미세 섬유
- GROVE GEAR NH 시리즈, BR 스타일, 821 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기