항목 | DEF 토트 펌프 키트 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
배출 튜브 배출구 ID 크기 | 3/4 인치 |
배출 튜브 배출구 OD 크기 | 1 입력 |
배출 튜브 재질 | 카보 블루 |
가스켓 재질 | TFE |
GPM | 8 |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
HP | 1/2 |
인 레트 크기 | 1.625 |
내부 부품 재질 | 316 스테인리스 스틸, EPDM 및 TFE |
맥스. 공기 흡입구 (PSI) | 16 |
최대. 흐름 | 8gpm |
맥스. 흐름 GPM | 8 |
맥스. 물을위한 GPM | 8 |
맥스. 머리 | 40 포트 |
맥스. 액체 온도. | 130도 F |
최대. 압력 | 16의 PSI |
최대 온도 | 130 F |
출구 크기 | 3/4 |
전체 길이 | 59 " |
RPM | 7500 |
자기 충족 | 가능 |
흡입 튜브 길이 | 50 입력 |
흡입 튜브 배출구 ID 크기 | 1-5 / 8 인치 |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 3/4 인치 |
타입 | 비행기 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 28.45 |
선박 길이 (cm) | 142.24 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8414909080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.