그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 펌프 |
사용을 위해 | 5 갤런 버킷 |
인 레트 크기 | 1.25 " |
맥스. 액체 온도. | 150도 F |
최대 온도 | 160도 F |
최대 점도 | 300CPS |
계량 | 아니 |
출구 크기 | 3 / 4 "미늘 |
전체 길이 | 19.25 " |
산도 범위 | 1-14 |
펌프 본체 재질 | 순수 PP / PVDF |
씰 재질 | FKM |
흡입 튜브 길이 | 16 " |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 1-1 / 4 " |
흡입 튜브 유형 | 상수 |
물에 젖은 재료 | PP, PVDF, FKM, PTFE, ETFE 및 합금 625 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8413919080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.