항목 | 드럼 펌프 |
어댑터 재질 | PVC |
어댑터 유형 | 2 "버트레스 스레드 |
배출 튜브 배출구 ID 크기 | 3/4 인치 |
배출 튜브 배출구 OD 크기 | 1-1 / 8 인치 |
배출 튜브 재질 | EPDM |
GPM | 10 |
높이 | 40 " |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
HP | 1/2 |
인 레트 크기 | 2" |
맥스. 공기 흡입구 (PSI) | 16 |
맥스. 석유 용 GPM | 17 |
맥스. 물을위한 GPM | 10 |
맥스. 머리 | 10-38 피트 |
맥스. 액체 온도. | 160도 F |
최대. 압력 | 16의 PSI |
최대 온도 | 160 F |
출구 크기 | 3 / 4 "미늘 |
전체 길이 | 49 " |
RPM | 300-9,000 |
자기 충족 | 가능 |
흡입 튜브 길이 | 40 입력 |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 2 입력 |
UPC | 467530144794 |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 8.37 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 147.32 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 8413500080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PFM-48 및 M6 DEF 키트 | 48 " | 57 " | ₩ 3,127,740 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.