GEORG FISCHER Reducing Wye
필터
바디 재질 : PVC , 색상: 회색 , 친환경 인증 또는 기타 표창: RoHs 지령 , 맥스. 압력: 150도 F에서 73psi , 맥스. 임시 직원.: 140도 F , 일정: 80
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 870-422FB | 소켓 x 소켓 | 4 X 4 X 3 " | ₩ 498,295 | |
A | 870-251FB | 소켓 x 소켓 | 2 x 2 x 1-1 / 2 " | ₩ 130,497 | |
A | 870-530FB | 소켓 x 소켓 x 소켓 | 6 X 6 X 3 " | ₩ 541,730 | |
A | 870-532 | 소켓 x 소켓 x 소켓 | 6 X 6 X 4 " | ₩ 434,420 | |
A | 870-337FB | 소켓 x 소켓 x 소켓 | 3 x 3 x 1-1 / 2 " | ₩ 399,805 | |
A | 870-420FB | 소켓 x 소켓 x 소켓 | 4 X 4 X 2 " | ₩ 491,784 | |
A | 870-338FB | 소켓 x 소켓 x 소켓 | 3 X 3 X 2 " | ₩ 389,830 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비바람에 견디는 상자
- 앵귤러 컨택트 베어링
- 일반 선반 도구
- PLC 디스플레이 및 터치 패널
- 드럼 롤러
- 잠금 시스템
- 다이어프램 펌프
- 무선 도구
- 펌프 액세서리
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- WESCO 경부 하 구동 워키 팔레트 트럭
- GRAINGER 용접봉 Rg45 45000 Psi
- MASTER APPLIANCE 난방 장치
- BUSSMANN FWK 750V : 5-60A 시리즈 특수 퓨즈
- KINGSTON VALVES 710 시리즈, 황동 / 황동 트림 밸브
- SPEARS VALVES CPVC 버터플라이 체크 밸브, 플랜지 끝단, EPDM
- MARTIN SPROCKET 더블 헤드 오픈 엔드 렌치, 산업용 블랙
- VESTIL TG-1200 시리즈 스트립
- AMPCO METAL 너트 드라이버
- GRAINGER 카트