항목 | 와이 감소 |
본체 재질 | PVC |
색상 | 회색 |
연결 유형 | 소켓 x 소켓 x 소켓 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
최대. 압력 | 150도 F에서 73psi |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 4 X 4 X 2 " |
스케쥴 | 80 |
선박 중량 (kg) | 3.37 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 37.16 |
HS 코드 | 3917400000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.