항목 | 무선 팜 네일러 |
배터리 포함 | 아니 |
배열 각도 | 0 학위 |
데이터 정렬 유형 | 없음 |
패스너 범위 | 1 인치-3-1 / 2 인치 |
계량기 | 6D-16D |
핸들 타입 | 손바닥 |
헤드 스타일 | 여러 |
높이 | 6.5 " |
길이 | 7.5 " |
빛 | 가능 |
생크 직경 | 0.080 ~ 0.160 인치 |
도구 무게 | 3.3의 파운드 |
전압 | 12.0 |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8467290090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 데이터 정렬 유형 | 계량기 | 폭 | 핸들 타입 | 헤드 스타일 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2746-20 | 18 V | 점착제 | 18 | 3 5 / 16 " | 권총 | 평면 | 10 3 / 16 " | 11 7 / 8 " | ₩ 481,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.