그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 무선 팜 네일러 |
배터리 용량 | 2아, 4아, 6아, 8아, 9아, 12아 |
배열 각도 | 직진 |
데이터 정렬 유형 | 점착제 |
패스너 범위 | 5/8" to 2-1/8" |
계량기 | 18 |
핸들 타입 | 권총 |
헤드 스타일 | 평면 |
높이 | 10 3 / 16 " |
길이 | 11 7 / 8 " |
빛 | 가능 |
매거진 용량 | 110 |
생크 직경 | 0.046 " |
트리거링 모드 | 순차 및 접촉 작동 |
전압 | 18 V |
폭 | 3 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 2.93 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 데이터 정렬 유형 | 계량기 | 폭 | 핸들 타입 | 헤드 스타일 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2458-20 | 12.0 | 없음 | 6D-16D | 2.5 " | 손바닥 | 여러 | 6.5 " | 7.5 " | ₩ 323,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.