항목 | 펌프 |
본체 재질 | 탄소강 |
인 레트 크기 | 1/4 인치 FNPT |
내부 부품 재질 | 탄소강, PTFE |
최대. 흐름 | 4 GPM |
맥스. 흐름 GPM | 4 |
씰 재질 | PTFE |
흡입 튜브 길이 | 21-1 / 2 인치 |
흡입 튜브 배출구 ID 크기 | 1.875 입력 |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 2-1 / 8 인치 |
타입 | 유체 전달 |
선박 중량 (kg) | 12.02 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 81.79 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8413500090 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
NM2304B-11-311 | 스테인리스 강 | 4 : 1 벽걸이 | ₩ 7,792,890 | ||
NM2304B-41-311 | 스테인리스 강 | 4 : 1 드럼 마운트 | ₩ 8,628,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.