항목 | 에어 드럼 펌프 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
실린더 재질 | 폴리 프로필렌 |
디자인 | 공압 피스톤 |
배출 튜브 재질 | 폴리 프로필렌 |
가스켓 재질 | 플루오르 |
인 레트 크기 | 1" |
내부 부품 재질 | 폴리 프로필렌, 스테인리스 스틸, 플로로 카본 |
맥스. 공기 흡입구 (PSI) | 100 |
최대. 흐름 | 6.5 GPM |
맥스. 석유 용 GPM | 4 |
맥스. 물을위한 GPM | 6.5 |
맥스. 액체 온도. | 120도 F |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 120 F |
출구 크기 | 3 / 4 " |
씰 재질 | 플루오르 |
흡입 튜브 길이 | 36 입력 |
흡입 튜브 배출구 ID 크기 | 1 입력 |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 1 입력 |
타입 | 공압 피스톤 |
UPC | 089404215029 |
선박 중량 (kg) | 1.92 |
선박 높이 (cm) | 53.59 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8413200000 |
원산지 | GB |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.