항목 | 스텁 펌프 |
어댑터 재질 | 알루미늄, 아연 |
어댑터 유형 | 2 "드럼 스레드가있는 슬라이딩 마개 |
실린더 재질 | 알루미늄, 강철 |
배출 튜브 재질 | 강철 |
GPM | 4.76 |
높이 | 2.5 " |
주택 자재 | 스틸, 알루미늄, 황동 |
인 레트 크기 | 1" |
맥스. 공기 흡입구 (PSI) | 145 |
맥스. 흐름 GPM | 4.76 |
맥스. 석유 용 GPM | 4.76 |
맥스. 머리 | 26 피트 |
맥스. 액체 온도. | 140도 F |
최대. 압력 | 145 |
출구 크기 | 3/4 인치 FNPT |
씰 재질 | 니트릴, Turcite, 폴리 우레탄 |
자기 충족 | 가능 |
UPC | 190735261422 |
물에 젖은 재료 | 스틸, 황동, 알루미늄, 니트릴 고무, 폴리 우레탄, Turcite |
선박 중량 (kg) | 5.18 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | GPM | 항목 | 맥스. 액체 온도. | 씰 재질 | 물에 젖은 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 년 | 10.00 | 스텁 펌프 | 122도 F | 니트릴, 나일론, 폴리 우레탄 | 스틸, 황동, 알루미늄, 니트릴 고무, 폴리 우레탄, 나일론 | ₩ 898,887 | ||
33 년 | 3.70 | 스텁 펌프 | 122도 F | 니트릴, Turcite, 폴리 우레탄 | 스틸, 황동, 알루미늄, 니트릴 고무, 폴리 우레탄, Turcite | ₩ 917,875 | ||
55EC77 | - | 공기 작동 식 드럼 펌프 | - | - | - | ₩ 7,492,625 | RFQ
| |
53년 96월 XNUMX일 | - | 공기 작동 식 드럼 펌프 | - | - | - | ₩ 1,169,910 | RFQ
| |
55EC78 | - | 공기 작동 식 드럼 펌프 | - | - | - | ₩ 7,163,870 | RFQ
| |
53년 98월 XNUMX일 | - | 공기 작동 식 드럼 펌프 | - | - | - | ₩ 1,668,975 | RFQ
| |
53년 97월 XNUMX일 | - | 공기 작동 식 드럼 펌프 | - | - | - | ₩ 3,352,982 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.