화학 이송 마그네틱 드라이브 펌프 | Raptor Supplies 대한민국

화학 이송 마그네틱 드라이브 펌프

필터

화학 물질 이송 자기 구동 펌프는 화장품, 제약 및 식품 산업에서 약한 부식성 산, 알칼리, 멸균 용액 및 용매를 이송하는 데 이상적입니다. 랩터...자세히 보기

LITTLE GIANT PUMPS -

1.5-MDI-SC 시리즈 마그네틱 드라이브 펌프

Little Giant Pumps 1.5-MDI-SC 시리즈 자기 구동 펌프는 산, 알칼리 및 용제와 같은 부식성 또는 위험한 유체를 이송하는 데 사용됩니다. 자기 드라이브 설계로 기존 씰이 필요하지 않아 누출을 방지하고 환경 안전을 보장합니다. 이들은 프로세스 무결성을 유지하면서 까다로운 유체를 처리함으로써 화학 제조, 제약 생산, 폐수 처리 및 실험실 환경에서 사용됩니다. 이 펌프에는 유리로 채워진 폴리프로필렌 자석 하우징이 있어 탁월한 내식성과 화학적 분해 방지 기능을 제공하므로 부식성 유체를 처리하는 데 이상적입니다. 내구성을 강화하고 마모를 최소화하기 위해 세라믹 스러스트 와셔와 샤프트 구성품이 함께 제공됩니다. 이러한 자기 구동 펌프에는 니트릴 O-링이 장착되어 있어 오일, 화학 물질 및 용제를 취급할 때 누출을 방지하는 효과적인 밀봉 기능을 제공하여 유체 취급 공정에서 작동 무결성과 안전성을 보장합니다.

스타일모델전압A와트PSIHP코드 길이가격
A589201115V1.188W5.41/356 피트₩397,096
RFQ
A589211230V0.795W5.41/356 피트₩455,140
RFQ
스타일모델전압AHPPSI길이코드 길이와트가격
A580002115V1.51/306.38.5 "6 피트100W₩464,184
RFQ
A580012230V0.641/306.38.5 "6 피트100W₩520,408
RFQ
스타일모델HP전압PSIA길이코드 길이높이가격
A5826141/8230V10.51.710.9 "6 피트4.9 "₩980,962
A5826041/10115V10.51.710.9 "6 피트5"₩984,592
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

TE-7-MD-HC 시리즈 고부식성 화학 이송 펌프

Little Giant TE-7-MD-HC 시리즈 펌프는 산업, 상업 또는 주거용 응용 분야에서 강산을 처리하도록 설계된 자기 구동 펌프입니다. 이들은 엄격한 화학적 전달 또는 순환 공정을 위해 설계되었습니다. 이 TE-7-MD-HC 펌프는 3/4 hp TEFC 모터를 갖추고 있어 날씨, 먼지 및 습기로부터 보호를 강화합니다. 강도, 치수 안정성 및 구조적 강성을 향상시키기 위해 유리로 채워진 폴리프로필렌 볼류트가 장착되어 있습니다. 이 펌프는 내크리프성과 향상된 내마모성을 제공합니다. 비중 등급은 1.1이며 화학적 부식과 마모에 저항하는 플루오로엘라스토머(FKM) O-링과 세라믹 스러스트 와셔 및 샤프트를 추가로 제공합니다.

스타일모델전압AHPPSIHz가격
A587010115 / 230V11.83/425.550/60₩2,825,812
A587040230 / 460V2.93/425.550/60₩3,353,000
RFQ
스타일모델전압AHPPSI와트코드 길이가격
A581503115V2.41/129.5190W6 피트₩656,547
A581513230V1.21/129.5190W6 피트₩694,484
RFQ
스타일모델HP전압PSIA길이코드 길이높이가격
A5836031/8115V11.92.028.7 "6 피트5.5 "₩1,162,308
RFQ
A5836131/8230V11.90.98.7 "6 피트5.5 "₩1,289,232
RFQ
스타일모델전압A와트PSIHP코드 길이높이가격
A583002115V2.1200W151/86 피트5.6 "₩1,000,916
RFQ
A583012230V1240W151/86 피트5.6 "₩1,109,724
RFQ
스타일모델전압A와트HPHz가격
A583503115V2208W1/850/60₩959,385
A583513230V1.1240W1/850/60₩1,162,308
RFQ
스타일모델HP전압PSIA길이코드 길이높이가격
A5816041/20115V7.11.38.9 "6 피트5"₩750,207
A5816141/25230V7.10.88.9 "6 피트5"₩984,497
스타일모델전압A와트HPPSI코드 길이가격
A588001115V0.416W1/2002.43 피트₩255,097
A588002230V0.218.6W1/2002.43 피트₩271,992
RFQ
스타일모델HP전압PSIA길이코드 길이높이가격
A5806131/12230V6.30.648.8 "6 피트5"₩737,996
RFQ
A5806031/30115V6.31.78.9 "6 피트5"₩649,152
RFQ
스타일모델전압AHPPSI와트가격
A587600115 / 230V11.83/425.51230W₩3,836,868
RFQ
A587603230 / 460V2.93/425.51230W₩4,032,700
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

2-MD-SC 시리즈 반부식성 화학 이송 펌프

Little Giant Pumps 2-MD-SC 시리즈 반부식성 화학 물질 이송 펌프는 산, 알칼리, 용제, 염수, 도금 용액, 멸균 용액 및 유체를 포함한 반부식성 화학 물질을 처리하도록 특별히 설계되었습니다. 유리로 채워진 폴리프로필렌 임펠러가 있어 펌핑된 유체에 부유하는 입자와 고체의 마모 효과를 견디므로 서비스 수명이 길어집니다. 이 화학 물질 이송 펌프는 최대 150°F의 수온에서 작동할 수 있습니다. 인라인, 비잠수형 응용 분야에 사용할 수 있는 씰이 없는 자기 구동 장치가 있습니다. 이 화학물질 이송 펌프에는 누출을 방지하기 위한 니트릴 O-링이 있습니다. 이 제품에는 스러스트 하중을 처리하기 위한 세라믹 스러스트 와셔와 샤프트가 장착되어 있습니다. 이러한 화학물질 전달 펌프는 115V 및 230V 변형으로 제공됩니다.

스타일모델전압AHz와트가격
A580503115V1.4360109W₩527,660
RFQ
A580523115V6.460109W₩527,660
RFQ
A580513230V0.6450/60100W₩525,035
스타일모델HP전압PSIA길이코드 길이높이가격
A5816031/12115V9.52.48.9 "6 피트5"₩786,968
RFQ
A5816131/25230V9.51.28.9 "6 피트5"₩913,892
RFQ
스타일모델전압A와트HPPSI코드 길이가격
A582002115V2.4213W1/1210.26 피트₩674,548
RFQ
A582012230V1.4212W1/1210.26 피트₩734,383
RFQ
스타일모델HP전압방전 크기인 레트 크기가격
A942161512115 / 230V2"2"₩1,067,808
RFQ
A942161913230V2"2"₩1,172,584
RFQ
A942163014230V2"2"₩1,434,496
RFQ
스타일모델AHP전압방전 크기가격
A942157049.81115V1 1 / 2 "₩785,736
RFQ
A942156969.83/4115V1 1 / 2 "₩783,719
RFQ
A9421552216.8/8.42115 / 230V1 1 / 2 "₩981,176
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

마그네틱 드라이브 펌프

약한 부식성 액체의 순환을 제공하기 위해 내부식성 재료로 만든 수평으로 장착 가능한 자기 구동 펌프. 115/230VAC에서 작동하며 최대 45GPM의 유량을 생성할 수 있습니다. 안전 규정에 대한 cCSAus 등록

스타일모델HPHz전압흐름가격
A931781221 1 / 2-208-230 / 460V-₩2,256,520
RFQ
B5846381/850/60230V4543m에서 31LPH₩2,662,112
RFQ
C5845381/850/60230V4543m에서 31LPH₩2,372,949
RFQ
D5825031/10-115V-₩759,710
E5826381/1050/60230V3218m에서 31LPH₩1,702,450
RFQ
F5810121/20-230V-₩645,512
RFQ
F5815381/2050/60230V-₩776,076
RFQ
G5810311/25-115V-₩542,517
H5874001/30-115 / 230V-₩2,649,192
RFQ
I5892041/35-115V-₩478,625
G5810301/50-115V-₩501,287
스타일모델HP전압방전 크기가격
A940282711115V1 1 / 2 "₩793,800
RFQ
A940282891.5115V1 1 / 2 "₩850,219
RFQ
A940282972115 / 230V1 1 / 2 "₩989,240
RFQ
A940282633/4115V1 1 / 2 "₩789,768
RFQ
스타일모델전압HzAHP와트가격
A582504115V601.71/10147W₩810,516
RFQ
A582538230V50/60-1/10150W₩837,732
RFQ
A582514230V50/600.71/10150W₩837,732
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

SC 시리즈 마그네틱 드라이브 펌프

스타일모델HPPSI전압A와트가격
A5855041/217.5115 / 230V5525W₩1,717,156
RFQ
B5825151/87.5230V0.6145W₩854,056
RFQ
C5825091/107.4115V1.3145W₩805,083
RFQ
D5815091/156.1115V0.9100W₩728,924
RFQ
E5805091/303.5115V1.5-₩536,732
RFQ

화학 이송 마그네틱 드라이브 펌프

화학 이송 펌프는 화장품, 제약 및 식품 산업에서 약한 부식성 산, 알칼리, 도금 및 멸균 용액과 용제를 순환하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies Finish Thompson, Grainger 및 Little Giant Pumps와 같은 브랜드의 다양한 저유량에서 중유량 화학 이송 펌프를 제공합니다. 이 펌프는 임펠러의 자석과 모터의 전체 토크를 펌프로 전달하기 위한 모터 샤프트를 특징으로 합니다. 모터 샤프트가 젖은 쪽과 직접 접촉하지 않는 이 자기 구동 펌프는 펌프 누출 발생을 효과적으로 줄일 수 있을 뿐만 아니라 기계적 밀봉의 유지 관리 비용도 줄일 수 있습니다. 인간의 노력을 더욱 줄이기 위해 선택한 펌프에서 자체 프라이밍 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 펌프는 공기를 제거하기 위해 액체로 흡입 파이프를 수동으로 채울 필요가 없습니다. Buna-N, EPDM, FKM, fluoroelastomer 및 Viton 개스킷 재질로 제공되는 다양한 자기 구동 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

자주 묻는 질문

화학 이송 응용 분야에서 자기 구동 펌프의 장점은 무엇입니까?

  • 씰이나 개스킷이 필요하지 않으므로 누출이 없어 위험 물질을 안전하게 취급할 수 있습니다.
  • 마찰 및 열을 유발하는 메카니컬 씰이 없어 기존 펌프보다 에너지 효율이 높습니다.
  • 내구성이 더 높고 부식성 화학 물질 및 고점도 유체를 처리합니다.

화학 이송 자기 구동 펌프를 선택하는 방법은 무엇입니까?

  • 애플리케이션에 필요한 유량 및 압력 등급을 확인하십시오.
  • 펌핑할 화학 물질의 양과 유형을 결정합니다.
  • 흡입 및 토출 배관 크기와 필요한 연결 피팅을 확인하십시오.

이러한 화학 물질 전달 자기 구동 펌프를 화학 물질 이외의 액체를 펌핑하는 데 사용할 수 있습니까?

예, 화학 ​​이송 마그네틱 드라이브 펌프는 물, 오일 및 기타 비부식성 유체와 같은 광범위한 액체를 펌핑하는 데 사용됩니다. 그러나 사용자는 펌프를 작동하기 전에 제조업체의 사양을 확인해야 합니다.