항목 | 이송 펌프 |
A | 2.1 |
생산 능력 | 15.1gpm |
코드 길이 | 6 피트 |
방출 | 1/2 "MNPT |
1피트에서 GPM | 15.1 |
15피트에서 GPM | 10.6 |
20피트에서 GPM | 8 |
3피트에서 GPM | 14.6 |
6피트에서 GPM | 13.5 |
9피트에서 GPM | 12.5 |
높이 | 5.6 " |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 유리 충전 폴리프로필렌 및 Ceramagnet "A" |
입구 | 1/2 인치 FNPT |
길이 | 8.3 " |
액체 온도 | 150도 에프 |
PSI | 15 |
RPM | 3250 |
끄다 | 34.6 피트 |
전압 | 115V |
와트 | 200W |
폭 | 5.4 " |
프로덕트 | 모델 | 전압 | A | 와트 | PSI | HP | 코드 길이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583012 | 230V | 1 | 240W | 15 | 1/8 | 6 피트 | 5.6 " | ₩ 1,109,724 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.