항목 | 이송 펌프 |
A | 1.7 |
생산 능력 | 8.5gpm |
코드 길이 | 6 피트 |
방출 | 1/2 "MNPT |
1피트에서 GPM | 8.5 |
3피트에서 GPM | 7.8 |
6피트에서 GPM | 6.8 |
9피트에서 GPM | 5.5 |
높이 | 5" |
HP | 1/30 |
임펠러 재질 | 탄소 부싱이 있는 유리로 채워진 폴리프로필렌 황화물 |
입구 | 1/2 인치 FNPT |
길이 | 8.9 " |
액체 온도 | 200도 에프 |
PSI | 6.3 |
RPM | 3100 |
끄다 | 14.6 피트 |
전압 | 115V |
와트 | 131W |
폭 | 4" |
프로덕트 | 모델 | HP | 전압 | PSI | A | 길이 | 코드 길이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580613 | 1/12 | 230V | 6.3 | 0.64 | 8.8 " | 6 피트 | 5" | ₩ 737,996 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.