LITTLE GIANT PUMPS 589211 자기 구동 펌프, 230V, 5.4gpm
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 드라이브 펌프 |
A | 0.7 |
생산 능력 | 5.5gpm |
코드 길이 | 6 피트 |
방출 | 1/4 "MNPT |
1피트에서 GPM | 5.4 |
3피트에서 GPM | 5 |
6피트에서 GPM | 4.1 |
9피트에서 GPM | 2.7 |
높이 | 4.5 " |
HP | 1/35 |
임펠러 재질 | 유리로 채워진 폴리 프로필렌 |
입구 | 3/4" MNPT, 3/8" FNPT |
길이 | 8" |
액체 온도 | 150도 에프 |
PSI | 5.4 |
RPM | 3100 |
끄다 | 12.5 피트 |
전압 | 230V |
와트 | 95W |
폭 | 3.5 " |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.