그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 드라이브 펌프 |
A | 1.65 |
코드 길이 | 6 피트 |
코드 타입 | 3 선 SJO |
디자인 | 중력 공급, 펌프 흡입구가 액체 수준보다 낮아야 함 |
완전 부하 암페어 | 1.65 |
개 스켓 | 부나 엔 |
가스켓 재질 | 부나 엔 |
GPM @ 1 Ft. 머리의 | 7.6 |
1피트에서 GPM | 7.6 |
15피트에서 GPM | 3 |
3피트에서 GPM | 7.2 |
6피트에서 GPM | 6.8 |
9피트에서 GPM | 6 |
물의 GPM @ 3 Ft. 머리의 | 7.0 |
물의 GPM @ 6 Ft. 머리의 | 6.8 |
물의 GPM @ 9 Ft. 머리의 | 6.0 |
높이 | 5.3 " |
HP | 1/25 |
임펠러 | 유리로 채워진 폴리 프로필렌 |
임펠러 재질 | 유리로 채워진 폴리 프로필렌 |
입구 | 5/8 OD |
길이 | 8.3 " |
맥스. 머리 | 19 피트 |
맥스. 비중 | 1.1 |
최대 점도 | 100 년 SSU |
모터 인클로저 | OPFC |
모터 유형 | SP |
설치 | 수평 |
작동 압력 | 8.2 PSI |
콘센트 | 5/8 OD |
PSI | 8.2 |
끄다 | 19 피트 |
온도 (F) @ 0 PSIG | 150 |
온도 (F) @ 10 PSIG | 150 |
온도 (F) @ 20 PSIG | 140 |
온도 (F) @ 30 PSIG | 140 |
타입 | 마그네틱 드라이브 |
UPC | 010121819313 |
전압 | 115V |
와트 | 126W |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.68 |
선박 높이 (cm) | 28.96 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.