LITTLE GIANT PUMPS 5-MD-SC 시리즈 반부식성 화학 이송 펌프
필터
베어링 유형 : 추력 , 용량: 17.5gpm , 코드 길이: 6 피트 , 코드 종류: 3 선 SJP , 설계: 중력 공급, 펌프 흡입구가 액체 수준보다 낮아야 함 , 해고하다: 1/2 "MNPT , 완전 부하 전류: 2.00 , 개스킷 재질: 부나 엔 , 1피트에서의 GPM: 17.5 , 15피트에서의 GPM: 10.9 , 20피트에서의 GPM: 8 , 3피트에서의 GPM: 16.5 , 6피트에서의 GPM: 15.3 , 9피트에서의 GPM: 14 , 키: 5.5 " , 임펠러 재질: 유리로 채워진 폴리 프로필렌 , 입구: 1 인치 FNPT , 길이: 8.7 " , 액체 온도: 150도 에프 , 최대. 비중: 1.1 , 최대. 점도: 100 년 SSU , 모터 인클로저: OPFC , 모터 유형: PSC , 장착: 수평 , 콘센트: 1 / 2 MPT , 유형: 마그네틱 드라이브 , 너비: 5.5 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 맨홀 대피소 및 우산
- 호스 피팅에 밀어
- 러그 압축 커넥터
- 작업 의자 액세서리
- 직접 구동 팬 모터 어셈블리
- 에어 컨디셔너
- 모터용품
- 청력 보호
- 윤활유
- 후크
- GENOVA 스트리트 엘보, 45도
- CARBONE LORRAINE 파열 디스크, 150 psig
- EATON 재사용 가능한 암 JIC 스위블 유압 호스 피팅
- OSG 탭 형성
- DIXON R72 시리즈 레귤레이터
- TENNSCO 업라이트 프레임
- PASS AND SEYMOUR 쌍신회로 변조 방지 리셉터클이 있는 빛나는 시리즈 USB 유형 CC 충전기
- WRIGHT TOOL 1/4인치 드라이브 6포인트 표준 소켓
- DAYTON 앞다리, PK 2s