항목 | 이송 펌프 |
A | 2.9 |
생산 능력 | 53gpm |
방출 | 1 인치 MNPT |
1피트에서 GPM | 53 |
15피트에서 GPM | 44 |
20피트에서 GPM | 42 |
3피트에서 GPM | 51.5 |
30피트에서 GPM | 36.54 |
6피트에서 GPM | 49.5 |
9피트에서 GPM | 48 |
높이 | 8.3 " |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
임펠러 재질 | 탄소 충전 PVDF |
입구 | 1 1/2" FNPT |
길이 | 17.3 " |
액체 온도 | 200도 에프 |
PSI | 25.5 |
RPM | 2850/3450 |
끄다 | 58.5 피트 |
전압 | 230 / 460V |
와트 | 1230W |
폭 | 8" |
프로덕트 | 모델 | 전압 | A | HP | PSI | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587600 | 115 / 230V | 11.8 | 3/4 | 25.5 | 1230W | ₩ 3,836,868 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.