WAHL 가스 테스트 게이지
필터
정확도 : 1% , 케이스 색상: 그린 블랙 , 케이스 재질: 강철 , 연결 위치: 스템 마운트 하부 , 연결 크기: 3/4 "NPT 프로세스 연결 , 다이얼 크기: 4" , 표시하다: 4 "(100mm) 흰색 알루미늄, 검정색 및 파란색 표시 , 표시 단위: Psi 또는 Hg , 작동 온도. 범위: (-4F) ~ 160F , 해결: 1/10 PSI 또는 1/2 "Hg , 최소 눈금: 1/10 PSI 또는 1/2 "Hg
스타일 | 모델 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 40KBDLA6 # Hg | 6 PSI-12 "Hg | ₩ 215,250 | |
B | 40KBDLA15 # Hg | 15 PSI-30 "Hg | ₩ 215,250 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수도꼭지 액세서리
- 케이블 호이스트 및 래칫 풀러
- 탭 렌치
- 바닥 코팅 스파이크 신발
- 파일럿 라이트 렌즈
- 장비
- 가스히터 관련
- 슬링
- 차량 청소/외관
- 페인트 부스 외
- HUSQVARNA 다이아몬드 톱날, 사용 용도 : 바닥 톱
- RED HAT 316 스테인리스 솔레노이드 밸브
- BUSSMANN 퓨즈 170a Class R 등급
- GORLITZ 호스 가드
- MERSEN FERRAZ 2.5kV 커패시터
- ACME ELECTRIC 삼상 고압 변압기
- MORSE DRUM 콘
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, E120M, 탄성 커플링
- BROWNING 5V 벨트용 QD 시브, 홈 5개