그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 테스트 게이지 |
정확성 | 1% |
케이스 색상 | 그린 블랙 |
케이스 재질 | 강철 |
연결 위치 | 스템 마운트 하부 |
연결 크기 | 3/4 "NPT 프로세스 연결 |
다이얼 크기 | 4" |
디스플레이 | 4 "(100mm) 흰색 알루미늄, 검정색 및 파란색 표시 |
디스플레이 유닛 | Psi 또는 Hg |
작동 온도 범위 | (-4F) ~ 160F |
범위 | 6 PSI-12 "Hg |
분해능 | 1/10 PSI 또는 1/2 "Hg |
최소 졸업 | 1/10 PSI 또는 1/2 "Hg |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
40KBDLA15 # Hg | 15 PSI-30 "Hg | ₩ 215,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.