ELDON JAMES 크로스 커넥터
필터
기본 재료 : 플라스틱 , 규정 준수: RoHs 지령 , 연결 타입: 가시 돋친
스타일 | 모델 | 바브 크기 | 본체 재질 | 색상 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X0-4WP | 1 / 4 " | 폴리 프로필렌 | 백 | 150의 PSI | 화씨 9도 ~ 150도 | ₩ 38,465 | |
A | X0-4HDPE | 1 / 4 " | HDPE | 자연의 | 260의 PSI | -80도 ~ 226도 F | ₩ 37,590 | |
A | X0-4NK | 1 / 4 " | PVC | 자연의 | 260 psi @ 70도 F | -80도 ~ 226도 F | ₩ 39,515 | |
A | X0-4억 | 1 / 4 " | 나일론 | 검정 | 150 psi @ 70도 F | -50도 ~ 275도 F | ₩ 40,022 | |
A | X0-2NK | 1 / 8 " | PVC | 자연의 | 260 psi @ 70도 F | -80도 ~ 226도 F | ₩ 35,437 | |
A | X0-2HDPE | 1 / 8 " | HDPE | 자연의 | 260의 PSI | -80도 ~ 226도 F | ₩ 35,052 | |
A | X0-2억 | 1 / 8 " | 나일론 | 검정 | 150 psi @ 70도 F | -50도 ~ 275도 F | ₩ 35,052 | |
A | X0-2WP | 1 / 8 " | 폴리 프로필렌 | 백 | 150의 PSI | 화씨 9도 ~ 150도 | ₩ 37,555 | |
A | X0-1HDPE | 1 / 16 " | HDPE | 자연의 | 260의 PSI | -80도 ~ 226도 F | ₩ 34,685 | |
A | X0-1NK | 1 / 16 " | PVC | 자연의 | 260 psi @ 70도 F | -80도 ~ 226도 F | ₩ 34,877 | |
A | X0-1억 | 1 / 16 " | 나일론 | 검정 | 150 psi @ 70도 F | -50도 ~ 275도 F | ₩ 33,547 | |
A | X0-1WP | 1 / 16 " | 폴리 프로필렌 | 백 | 150의 PSI | 화씨 9도 ~ 150도 | ₩ 36,785 | |
A | X0-1.5WP | 3 / 32 " | 폴리 프로필렌 | 백 | 150의 PSI | 화씨 9도 ~ 150도 | ₩ 5,390 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 셰이커 및 로테이터
- 로드 센터 및 패널 보드 액세서리
- 롤러
- 밀폐 공간 호이스트 차량 히치 마운트
- 텔레스코픽 지지대
- 배기 팬
- 실험실 보관 및 운송
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 온도 제어
- 스테인리스 강
- DORAN 유아용 체중계
- MERSEN FERRAZ Protistor 퓨즈, 500 ~ 690VAC/700VAC
- GENERAL PIPE CLEANERS 지락 회로 차단기
- COOPER B-LINE 자체 지원 강철 릴레이 랙
- BALDOR MOTOR 영구 자석 SCR 드라이브 모터, 미터법, 플랜지 B14 전면 장착
- VALLEY CRAFT 보관 상자
- ALL MATERIAL HANDLING 래칫 로드 바인더
- TIMKEN 원통형 롤러 레이디얼 베어링, 4열
- BALDOR / DODGE GT, 탭 베이스 필로우 블록, 볼 베어링
- BALDOR / DODGE SCMEZ 볼 베어링