그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크로스 커넥터 |
바브 크기 | 1 / 16 " |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | HDPE |
색상 | 자연의 |
컴플라이언스 | RoHs 지령 |
연결 유형 | 가시 돋친 |
최대. 압력 | 260의 PSI |
온도. 범위 | -80도 ~ 226도 F |
UPC | 465045117920 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 바브 크기 | 본체 재질 | 색상 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X0-1억 | 1 / 16 " | 나일론 | 검정 | 150 psi @ 70도 F | -50도 ~ 275도 F | ₩ 31,937 | |
X0-2억 | 1 / 8 " | 나일론 | 검정 | 150 psi @ 70도 F | -50도 ~ 275도 F | ₩ 32,567 | |
X0-4억 | 1 / 4 " | 나일론 | 검정 | 150 psi @ 70도 F | -50도 ~ 275도 F | ₩ 38,010 | |
X0-1NK | 1 / 16 " | PVC | 자연의 | 260 psi @ 70도 F | -80도 ~ 226도 F | ₩ 31,010 | |
X0-2NK | 1 / 8 " | PVC | 자연의 | 260 psi @ 70도 F | -80도 ~ 226도 F | ₩ 39,742 | |
X0-4NK | 1 / 4 " | PVC | 자연의 | 260 psi @ 70도 F | -80도 ~ 226도 F | ₩ 42,962 | |
X0-2HDPE | 1 / 8 " | HDPE | 자연의 | 260의 PSI | -80도 ~ 226도 F | ₩ 37,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.