ELDON JAMES
Eldon James는 ISO 9001 및 ISO 13485:2003 인증을 받은 운송, 자동차, 의료 및 정수기용 표준 호스 및 커넥터 제조업체입니다. 상세 보기
필터
배관
에어/공기압
선박/차량정비용품
배관 필터
파이프피팅 및 커플링전체보기
황동 파이프 피팅 폴리 프로필렌 파이프 피팅 암놈 끝이 있는 두 개의 황동/스틸 파이프를 연결하기 위한 이중 MNPT 연결을 특징으로 하는 고품질 육각 니플. 최대 150psi의 압력을 견딜 수 있으며 다양한 나사산 크기로 사용 가능
스테인레스 스틸 파이프 피팅
튜브피팅전체보기
가시 튜브 피팅 공기, 물, 연료, 오일 및 불활성 가스 라인을 연결하는 플라스틱/금속 Eldon James 바브 피팅을 포함합니다. 다양한 파이프 크기에 맞게 다양한 연결 유형 및 바브 크기로 제공
폴리에틸렌 튜브 피팅 높은 내화학성 및 내열성을 특징으로 하는 HDPE로 만든 육각 니플을 포함합니다. 화씨 -80~226도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 식음료 및 의료 산업에 사용하기에 이상적입니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Eldon James 파트 번호은 동등한 Parker 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Eldon James 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Eldon James 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
시리즈 잠금
이러한 빠른 연결 피팅을 사용하면 낮은 라인 압력에서 많은 양의 유체가 통과할 수 있습니다. MRI 호환성을 위한 비자성 스프링과 gr을 견딜 수 있는 우수한 단일 미늘 디자인이 특징입니다....더 읽기
꼰 Flexelene 135C 튜빙
Eldon James 브레이드 Flexelene 135C 튜빙은 압력 하에서 고순도 유체용으로 설계되었습니다. 유체 이송, 매체 처리, 멸균 충전 및 제약 및 생명 공학 처리에 이상적입니다. 티...더 읽기
자주하는 질문
Eldon James의 본사는 어디에 있습니까?
이 회사는 콜로라도주 덴버에 본사를 두고 있으며 75000평방피트 이상의 제조 시설을 보유하고 있습니다.
자동차 연료 시스템 도구가 제공하는 것 Raptor Supplies?
Eldon James 자동차 연료 라인 커넥터 키트에는 가시 Y, 티, 커플러, 리듀서 및 엘보우가 포함됩니다.