항목 | 이송 펌프 |
A | 1.2 |
생산 능력 | 12.5gpm |
코드 길이 | 6 피트 |
방출 | 1/2 "MNPT |
1피트에서 GPM | 12.5 |
15피트에서 GPM | 7.1 |
20피트에서 GPM | 2 |
3피트에서 GPM | 11.8 |
6피트에서 GPM | 11.1 |
9피트에서 GPM | 10 |
높이 | 5" |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 유리로 채워진 폴리 프로필렌 |
입구 | 3/4 인치 FNPT |
길이 | 9.8 " |
액체 온도 | 150도 에프 |
PSI | 9.5 |
RPM | 3000 |
끄다 | 21.9 피트 |
전압 | 230V |
와트 | 190W |
폭 | 4" |
프로덕트 | 모델 | 전압 | A | HP | PSI | 와트 | 코드 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581503 | 115V | 2.4 | 1/12 | 9.5 | 190W | 6 피트 | ₩ 696,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.