그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이송 펌프 |
A | 0.4 |
생산 능력 | 2.67gpm |
코드 길이 | 3 피트 |
코드 타입 | 벗겨진 리드 |
디자인 | 중력 공급, 펌프 흡입구가 액체 수준보다 낮아야 함 |
방출 | 1 / 2 " |
완전 부하 암페어 | 0.40 |
개 스켓 | 부나 엔 |
가스켓 재질 | 부나 엔 |
GPM @ 1 Ft. 머리의 | 2.8 |
1피트에서 GPM | 2.7 |
3피트에서 GPM | 1.8 |
물의 GPM @ 3 Ft. 머리의 | 2.1 |
높이 | 3.7 " |
HP | 1/200 |
임펠러 | 유리로 채워진 폴리 프로필렌 |
임펠러 재질 | 유리 충전 폴리프로필렌 및 Ceramagnet "A" |
입구 | 1 / 2 " |
길이 | 4.9 " |
액체 온도 | 150도 에프 |
맥스. 머리 | 5.5 피트 |
맥스. 비중 | 1.1 |
최대 점도 | 100 년 SSU |
모터 인클로저 | 엽니다 |
모터 유형 | SP |
설치 | 수평 |
콘센트 | 1/2 OD |
PSI | 2.4 |
RPM | 3250 |
끄다 | 5.4 피트 |
온도 (F) @ 0 PSIG | 150 |
온도 (F) @ 10 PSIG | 120 |
온도 (F) @ 20 PSIG | 90 |
온도 (F) @ 30 PSIG | 70 |
UPC | 010121889088 |
전압 | 115V |
와트 | 16W |
폭 | 2.4 " |
선박 중량 (kg) | 0.98 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.