항목 | 마그네틱 드라이브 펌프 |
A | 5 |
생산 능력 | 31.7gpm |
코드 길이 | 6 피트 |
방출 | 3/4 "MNPT |
15피트에서 GPM | 28.5 |
20피트에서 GPM | 25.8 |
3피트에서 GPM | 33 |
30피트에서 GPM | 19.2 |
6피트에서 GPM | 31.5 |
9피트에서 GPM | 30.5 |
높이 | 7" |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
임펠러 재질 | 탄소 부싱이 있는 유리로 채워진 폴리프로필렌 황화물 |
입구 | 1 인치 FNPT |
길이 | 15.3 " |
액체 온도 | 150도 에프 |
PSI | 17.5 |
RPM | 2850/3450 |
끄다 | 40.5 피트 |
전압 | 115 / 230V |
와트 | 525W |
폭 | 8.8 " |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.