항목 | 마그네틱 드라이브 펌프 |
A | 0.9 |
생산 능력 | 18.3gpm |
코드 길이 | 6 피트 |
방출 | 1 인치 MNPT |
1피트에서 GPM | 18.3 |
3피트에서 GPM | 16.7 |
6피트에서 GPM | 14.6 |
9피트에서 GPM | 11.5 |
높이 | 5.2 " |
HP | 1/15 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 유리로 채워진 폴리 프로필렌 |
입구 | 1 인치 FNPT |
길이 | 11.7 " |
액체 온도 | 150도 에프 |
PSI | 6.1 |
RPM | 3200 |
끄다 | 14 피트 |
전압 | 115V |
와트 | 100W |
폭 | 3.9 " |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.