그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이송 펌프 |
A | 0.8 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 9.8 피트에서 1gpm |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 2.5 ~ 9.8gpm @ 15 ~ 1 피트 |
생산 능력 | 9.75gpm |
코드 | 6 피트 |
코드 길이 | 6 피트 |
방출 | 1/2 "MNPT |
드레인 플러그 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
1피트에서 GPM | 9.8 |
15피트에서 GPM | 2.5 |
3피트에서 GPM | 9.1 |
6피트에서 GPM | 8.2 |
9피트에서 GPM | 6.5 |
물의 GPM @ 1 Ft. 머리의 | 10.4 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 7.1 |
물의 GPM @ 3 Ft. 머리의 | 9.1 |
물의 GPM @ 9 Ft. 머리의 | 7 |
높이 | 5" |
HP | 1/25 |
Hz | 50/60 |
임펠러 재질 | 탄소 부싱이 있는 유리로 채워진 폴리프로필렌 황화물 |
입구 | 1/2 인치 FNPT |
길이 | 8.9 " |
액체 온도 | 200도 에프 |
맥스. 액체 온도. | 200도 F |
맥스. 비중 | 1.1 |
모터 인클로저 | ODP |
콘센트 | 1/2 "MNPT |
상 | 1 |
PSI | 7.1 |
RPM | 3100 |
씰 재질 | Viton, 탄소 / 세라믹 |
끄다 | 16.3 피트 |
UPC | 010121816145 |
전압 | 230V |
와트 | 120W |
물에 젖은 재료 | 폴리 페닐 렌 설파이드, Viton, 탄소 및 세라믹 부품 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 4.79 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 27.69 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8413919080 |
프로덕트 | 모델 | HP | 전압 | PSI | A | 길이 | 코드 길이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581604 | 1/20 | 115V | 7.1 | 1.3 | 8.9 " | 6 피트 | 5" | ₩ 750,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.